- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- リンクサス アルコールチェッカーのおすすめ人気ランキング
リンクサス アルコールチェッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「リンクサス アルコールチェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールチェッカー 携帯用」、「アルコール検査キット」、「アルコールチェッカー 吹きかけ」などの商品も取り扱っております。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
通常価格の10%OFFです。息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。視認性がよい7セグメントLED表示です。市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)。付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。
付属品
充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)
トラスコ品番
535-7335
材質
ABS、PP
幅(mm)
34
高さ(mm)
16
品名
アルコールチェッカー24台
奥行(mm)
120
電源
DC5V/1A(USB Type-C)
測定範囲(mg/L)
0.00~0.5
1セット(24個)
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
LXアルコールチェッカー専用のマウスピースです。
用途LXアルコールチェッカー用マウスピースとして。
トラスコ品番
436-3615
幅(mm)
140
高さ(mm)
90
品名
交換マウスピース
奥行(mm)
55
1箱(100個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲
0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
仕様
オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)
37×20×102
質量(g)
50
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番
1-5049-01
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)
0.00~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS 、PMMA
寸法(mm)
幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)
ABS 、PMMA
質量(g)
約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×105×17
メモリー
前回値
最小目盛
0.05mg/L
測定単位
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅32×高さ105×奥行17
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)
0~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番
765-8621
材質
(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)
幅37×高さ120×奥行(収納時)
色
ブラック
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約75(電池含む)
使用温度(℃)
5~35
表示
LCD表示(バックライト付き)。12段階表示
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)
約30
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ
半導体センサー
寸法(cm)
吹きかけ距離:約1
使用可能回数
センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間
約15秒
時間
吹きかけ時間:約5秒
材質
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×18×103 mm
質量(g)
28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)
0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料
(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質
ABS樹脂
質量(g)
約60(電池込)
外形寸法(mm)
37×92×16
電源
乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)
0~40(理想温度15~30)
表示方式
デジタル表示
検知方式
半導体ガスセンサー
アズワン品番
65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
混率(%)
コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品
センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質
ABS、PMMA、PP
色
ホワイト
測定範囲
0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源
DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)
約104(乾電池含む)
表示方式
LCD表示
検知原理
燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命
センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間
1年
取扱説明書
(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
アルコールチェッカー24台と専用マウスピース1箱のセット品です。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。
トラスコ品番
452-7150
セット内容
充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)、マウスピース
材質
ABS、PP
品名
アルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱セット
電源(V)
リチウムイオンポリマー電池300mAh
電源
リチウムイオンポリマー電池300mAh
測定範囲(mg/L)
0.00~0.5
表示方式
LEDデジタルディスプレイ
入力電圧(V)
DC5V1A(USBType-C)
センサー
半導体式ガスセンサー、寿命:約1500回又は2年
使用時間
約300回(満充電時の使用回数)
充電時間(時間)
約2
1セット(25個)
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
小型コンパクトなアルコールチェッカー
センサーに息を吹きかけるだけなので清潔
0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告
暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用
測定範囲(mg/L)
0.05~1.00
付属品
取扱説明書
質量(g)
約50(電池含む)
電源
単4形乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約W103×H37×D20
精度
±0.1(0.16 mg/Lのとき)
校正
不可
測定時間(秒)
約8
ウォームアップ時間
約30秒
動作温度、湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラーム
(設定レベル)0.16
分解能(mg/L)
0.01
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
綿100
材質
コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)
約3
質量(g)
45(電池は含まない)
電源
単4アルカリ
センサー
電気化学式センサー
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間
1年
起動時間(秒)
約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×44×15
アズワン品番
64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品
単3アルカリ電池2本
材質
本体ケース:ABS樹脂
質量(g)
85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
120×45×22
電源
DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷