- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- リングチェーンのおすすめ人気ランキング
リングチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,053件の「リングチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンクチェーン」、「パネル吊り下げ用チェーン」、「くさり」などの商品も取り扱っております。
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
SUS304
種類
リンク
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
ユニクロメッキ
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格
(社)仮設工業会非該当品
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
OZCレバーカップリング用のチェーンです
適合本体
OZ-DC-AL-11/2
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番
744-5229
質量(g)
10
内径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.8
1セット(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
線径(Φmm)
4
材質
チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、リング2個
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS304
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)
約600
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(t)
2
線径(Φmm)
8
質量(kg/m)
1.4
チェーンピッチ(P)(mm)
24
破断荷重(kN)
101
外面幅b(mm)
29
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-51
セット内容
両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
400
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-56
セット内容
両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
2.5
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
1.6
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類
リンク
仕上
電解研磨