- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- リングランプのおすすめ人気ランキング
リングランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新666件の「リングランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングライト」、「リングライト ニコン」、「リング照明」などの商品も取り扱っております。
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品
固定用スチールネジ3本
質量(g)
約200
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
1.2
定格電流(A)
1
取付穴径(Φmm)
30~65
取付け方法
3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
97×59×32
光色
白色
調光方式
調光可能
取扱説明書
(1.2MB)
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品
専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)
AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)
5
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)
6500
取付穴径(Φmm)
35~60
動作環境
(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法
3点ネジ留め
照度(Lux)
最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色
白色
調光方式
調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品
取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)
98×123×29
電源
AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)
6400~6500
取付け方法
3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式
調光ダイヤル式(手動)
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様
照明調整:10段階
質量(g)
約130
外形寸法(mm)
約165
ねじ
1/4インチネジ対応
電源
USB給電(5V/2A)
光源
LED
照明
暖光・MIX・白光
操作
リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)
約180
LED使用数(個)
72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。
保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。
光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。
各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。
付属品
保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)
質量(g)
100(ACアダプター除く)
消費電力(W)
4
発光色
白色
使用温湿度範囲
0-+40℃、20-80%(結露無き事)
最大外径(mm)
Φ61(鏡筒取付外形)
LED寿命(時間)
約20,000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品
専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)
AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)
7.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)
6500
取付穴径(Φmm)
30~60
動作環境
(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法
3点ネジ留め
照度(Lux)
最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色
白色
調光方式
調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番
780-6370
質量(g)
150
外形寸法(mm)
Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)
7.7
定格電圧
DC12V(ACアダプタ付属)
LED
白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)
(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)
約10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)
2.4(省エネ設計)
色温度(K)
約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式
PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)
40-61(6070-AD使用時:60-70)
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品
USB-ACアダプタ
電源
ACアダプタ USB
取付寸法(mm)
28~60Φ
光源
LED 調光式 色温度:12000K
大きさ
97×120mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品
フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1
寸法(mm)
(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40
電源
AC100~240V・50/60Hz
取付寸法(mm)
Φ61以下
照明装置
白色LED、調光式
照度(Lx)
25000(WD:70mm)
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V)
DC5(USBポートより供給)
対応機種
USBインターフェース搭載機器
色温度(K)
2700~6500
保証期間
6ヶ月間
動作温度、湿度範囲
0~50℃、10~70%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)
約190
Ra
80
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様
照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ
外形寸法(mm)
約165
段数
スタンド:6
電源
USB給電
光源
LED
照明
暖光・MIX・白光
縮長(m)
スタンド:0.23
操作
リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)
約180
LED使用数(個)
48
伸長(m)
スタンド:0.72
総質量(kg)
約0.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
付属品
M49取付けアダプター
質量(g)
約100
消費電力
15V/6W
素子色
(LED)白
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g)
(約)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約68×54×10
対応機種
TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷