リング照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
447件の「リング照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングライト」、「顕微鏡照明装置」、「ドーム照明」などの商品も取り扱っております。
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 5 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 35~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様 照明調整:10段階 質量(g) 約130 外形寸法(mm) 約165 ねじ 1/4インチネジ対応 電源 USB給電(5V/2A) 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 72
1個
929 税込1,022
当日出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
2,920 税込3,212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品 取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm) 98×123×29 電源 AC100~240V 50/60Hz 色温度(K) 6400~6500 取付け方法 3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式 調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 7.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 30~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様 照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ 外形寸法(mm) 約165 段数 スタンド:6 電源 USB給電 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 縮長(m) スタンド:0.23 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 48 伸長(m) スタンド:0.72 総質量(kg) 約0.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷検査・エッジ検査に最適
用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
1台
46,900 税込51,590
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番 780-6370 質量(g) 150 外形寸法(mm) Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W) 7.7 定格電圧 DC12V(ACアダプタ付属) LED 白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm) (レンズ)27.5~60 LED寿命(時間) 約10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

付属品 M49取付けアダプター 質量(g) 約100 消費電力 15V/6W 素子色 (LED)白
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。 LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。
1個
57,980 税込63,778
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品 保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g) 100(ACアダプター除く) 消費電力(W) 4 発光色 白色 使用温湿度範囲 0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm) Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間) 約20,000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm) 85×127×35 電源(V) AC100(50/60Hz) 照度(Lx) 拡散板無し:40000、拡散板付:10000 光量チェック 調光ダイヤル式(手動) アズワン品番 1-2246-01 取付径(Φmm) 40~60
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)