- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- リンナイガス炊飯器のおすすめ人気ランキング
リンナイガス炊飯器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新579件の「リンナイガス炊飯器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯器 1合炊き」、「IH 炊飯鍋」、「土鍋 ご飯」などの商品も取り扱っております。
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×381×372
2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×381×372
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。
コード長さ(m)
1.6
接続
小口径迅速継手(別売)
機能
保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置
保証期間
3年/内釜(内面コート)
火力調節
マイコン
仕様
(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
電源
単2乾電池×1本
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量
1升~2升
色
ステンレス
消費電力(W)
(炊飯時)1310
電源コード(m)
1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
仕様
(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
電源(V)
AV100
11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途プロパン用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガス消費量(kW)
最大1.8
炊飯容量
2合~11合
6L・3.3升(フッ素釜)
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
規格
都市ガス用
グリーン購入法
適合
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
炊飯容量
1.0L~3.6L
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ【涼厨】
外幅(mm)
455
外寸法・奥行(mm)
381
外高(mm)
372
10L・5.5升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
グリーン購入法
適合
コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
炊飯容量
1合~3合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様
(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
色
ダークブラウン
電源(V)
AV100