リンナイペットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「リンナイペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠 赤外線 魚 焼き 器」、「チキンロースター 業務用」、「ガス 魚 焼き 器」などの商品も取り扱っております。
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D)(mm) (焼網)300×360
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。
付属品 水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚 質量(kg) 35 寸法(幅W×奥行D)(mm) 焼アミ:300×360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 978×400×602、庫内:680×400×H330 点火方式 圧電点火式 火力調節 焼網の高さで調節
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質 ステンレス 質量(kg) 13 寸法(幅W×奥行D)(mm) (焼網)480×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×282×395
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる! 上部のヒーター高さは無段階で調節可能。 火加減を自由に調節できます。 ヒーター出力は3段階に切り換えられます。 丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。
付属品 汁受1、焼網1、耐熱手袋1組 質量(kg) 52 間口W×奥行D(mm) 網棚寸法:555×345 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 600×455×530 電源コード(m) 2 接地3P 15Aプラグ付 消費電力(kW) 2.8 手元開閉器容量(A) 15 定格電源 3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節 棚:95~265mm
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷

きれいに焼けて燃費も節減!煙が少ない上火式。 スピーディにムラなく おいしく焼き上げる上火式。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 使いやすい自動点火/前面レイアウト。 立ち消え安全装置搭載でより安全に!
付属品 汁受1、焼網1、串受ロストル2、遮熱板1 安全装置 立ち消え安全装置 接続口 (都市ガス)15A、(LPガス)15A
1台
59,980 税込65,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいに焼けて燃費も節減!煙が少ない上火式。 スピーディにムラなく おいしく焼き上げる上火式。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 使いやすい自動点火/前面レイアウト。 立ち消え安全装置搭載でより安全に!
安全装置 立ち消え安全装置 接続口 (都市ガス)15A、(LPガス)15A
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 1.5 質量(kg) 4.5 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 方式 両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46×30×21 高さ調節 【焼き網】反転式(約15mm)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱量調節 :ON-OFF切替 給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番 9-0762-0601 付属品 焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き 材質 ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他 寸法(mm) 火床:210×110 質量(kg) 27 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 電気容量(kW) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×410×230
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用 仕様 ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式 圧電点火
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番 9-0713-0401 電源(V) 単相100(50/60) 間口(mm) 480 奥行(mm) 530 高さ(mm) 420 付属品 トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg) 19 消費電力(W) 1350 内寸(mm) 350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×530×420 温度調節範囲(℃) 50~240 タイマー 0~140
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

エイシン電機焼き芋機
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます 温度調節範囲(℃) 50~250
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる! 網棚の高さを変えることで火加減を調節。 網棚の高さは5段階。 間口900mmと1000mmの2タイプ。
付属品 汁受1、焼網1、耐熱手袋1組、ロストパン1、壁取付用金具1組 電源コード(m) 2 接地3P 20Aプラグ付 手元開閉器容量(A) 20 定格電源 3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節 棚:ハンドルレバー方式
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



付属品 焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個 質量(kg) 54 接続口径(Φmm) 15A(R1/2) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1,180×580×H305、(焼面)1050×290 ガス消費量(kW) 17.4 EBM品番 4294320
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷


バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm) 200 奥行(mm) 200
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)