リークテスト圧力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「リークテスト圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧試験装置」、「窒素圧力計」、「スピコン」などの商品も取り扱っております。

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)気密試験キット
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容 新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1。Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1。開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1。耐圧ホース3m×1。フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個。R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)。高精度温度計×1。ガス漏れ検知液×1。収納用アルミケース×1
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。
セット内容 75Φ置針式圧力計たてチーズアダプタ×1、開閉バルブ:1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1、耐圧ホース1m×1、R410AFアダプタ:5/16メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ付)×1、ゲージフック×1
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm) (対応)10、12、14、18 ホース長さ(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷


ビーバー(アサダ)気密試験キット
冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。 トラスコ品番 806-7935 セット内容 気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース 一次側圧力(MPa) 0~25 二次側圧力(MPa) 0~15
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 290 種類 設置針付圧力計 ねじ径 G3/8B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ABS樹脂 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa) 0~7 接続口径(inch) 1/4フレアオス タイプ 設置針式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番 758-4032 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) [動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造 IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 精度 [表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体 空気 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒間 電池 リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲 [動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命 目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
仕様 置針付 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 10 寸法D(mm) 41 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 28 寸法C(mm) 52
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 文字盤75Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別 多目的ゲージ タイプ フレアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA301KA-12 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 接続ねじ 1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付) 圧力レンジ(MPa) 0~7
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷


たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa) 0~7 接続口径(inch) (75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付) タイプ 設置針式 アダプター型式 FS-851A-2 圧力計 FS-852G
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。 置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。
質量(g) 210 種類 設置針付圧力計 材質(ケース) ABS樹脂 材質(株) C3604BD
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


表示圧力範囲(MPa) 0~-0.1 仕様 ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付。置針付。検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φ) 80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷