- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- リークバルブのおすすめ人気ランキング
リークバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新310件の「リークバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーク弁」、「真空バルブ」、「toto バキュームブレーカー」などの商品も取り扱っております。
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質
SUS304
材質(Oリング)
バイトン
RoHS指令(10物質対応)
対応
型番
8Φ
アズワン品番
62-2986-19
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L1(mm)
54
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)
65
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル形状
ローレット式
種類
真空バルブ
形状
アングル
材質(本体)
SUS304
質量(kg)
1
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。
真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。
減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番
1-4243-01
材質
ポリアミド・真鍮(バルブ)
接続口径(Φmm)
8
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
使用圧力
900000~1×10-3Pa
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
ベーク温度(℃)
60
真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。
樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。
設定範囲
リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。
ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状
ストレート
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲(℃)
-10~150
ハンドル径(Φmm)
50
最高使用圧力(MPa)
4.9
オリフィス径(Φmm)
6.5
接続方式
ねじ込み式
接続
Rc
使用流体
ガス及び液体
ハンドル色
ブラック
ハンドル形状
丸形
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS303またはSUS316
材質(ハンドル)
A5056B
バルブ種類
ニードルバルブ
ハンドル形状
蝶形
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス
接続
NW
質量(kg)
1
バルブ種類
ボールバルブ
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.3~7[3~70]
仕様
Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番
364-9644
質量(kg)
2
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
形状
ストレート
ハンドル形状
ローレット式
使用圧力
900000~1×10-3Pa
ベーク温度(℃)
60
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
材質(本体)
アルミシリコン合金
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質
(シリンダ)アルミニウム
寿命
10万回
材質(ボディ)
SUS304
駆動方式
手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)
SUS316L
ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質
ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 316
材質
(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)
6.35(1/4")
寸法C(mm)
4.35
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス(SUS304)