- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- リービッヒ冷却管のおすすめ人気ランキング
リービッヒ冷却管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「リービッヒ冷却管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却管」、「冷却器リービッヒ」、「ハーブ 蒸留器」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
アズワン品番
1-4318-01
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)
Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)
35×(筒部)300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別
ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)
300
外径(Φmm)
30
吸引口外径(Φmm)
8
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
冷却部長さ(mm)
200
外径(Φmm)
25
ゴム止外径(Φmm)
8
材質
ガラス
厚さ(mm)
約1.2
ゴム止外径(Φmm)
9
足径(Φmm)
12
仕様
普通摺合
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
筒部はガラスを使用しているので、高い透明性をもっています接液部:オールフッ素樹脂
仕様
ジョイント: TS29/32、冷却水側接続ジョイント: タケノコ外径Φ9(I型とL型、各1コ付属)
材質
筒部/ガラス、チューブ/PFA
外筒長さ(mm)
100