リーフ 100v コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
130件の「リーフ 100v コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v防水コンセント」、「EV充電用コンセント」、「コンセントポール」などの商品も取り扱っております。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 200V用(15A・20A兼用) タイプ 壁面取付タイプ 取付方式 露出・埋込両用 定格 AC250V20A 設置場所 屋外・屋側 充電方式 コンセントタイプ 筐体寸法(mm) H126×W87×D84.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


極数 接地2P 種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ シルバー タイプ 露出・埋込両用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm) 4 適合 各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 20A 300V AC 適合電線 Φ2mmCu(銅)単線 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品 ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

極数 接地2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ タイプ 抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数 2個口 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質 本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード 24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 200V用(15A・20A兼用),簡易錠付 タイプ 壁面取付タイプ 取付方式 露出・埋込両用 定格 AC250V20A 設置場所 屋外・屋側 充電方式 コンセントタイプ 筐体寸法(mm) H190×W87×D90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ 材質 (本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM 付属品 アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質 本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げ バレル研摩 タキゲンコード 24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷