- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- リーマテクスのおすすめ人気ランキング
リーマテクスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「リーマテクス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テクス」、「テクスナベ」、「テクス皿」などの商品も取り扱っております。
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)
7.5
ねじ径d
M4.0
寸法H(mm)
2.6
最大適合板厚(mm)
1.6~2.3
材質(本体)
ステンレス
適合ドライバー
(+)No.2
材質
ステンレス
仕上
パシペートワックス
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントリーマフレキ
頭部形状
リーマーフレキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクローム
適合ドライバー
(+)No.2
用途木材+鉄骨
材質
SUS410
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
材質
鉄
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状
十字穴
仕様
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントリーマフレキ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
リーマーフレキ
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ステンレス
種類
ドリスク皿
寸法H(mm)
2.4
ドリル径(Φmm)
3.1
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7.5
頭部形状
サラ
寸法d(Φmm)
3.9
ねじの呼び
M3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M5
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
皿
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状
十字穴
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ステンレス
種類
ドリスクリーマフレキ
寸法H(mm)
3.5
ドリル径(Φmm)
3.3
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7.3
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼び
M5.5
適合板厚(mm)
6~12
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。
フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。
焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。
材質
ステンレスSUS410
適合板厚(mm)
2.0~3.2
頭径(Φmm)
9.5
表面処理
ブロンズラスパート
穴の形状
十字穴2番