- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- リール 式 延長 コードのおすすめ人気ランキング
リール 式 延長 コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新193件の「リール 式 延長 コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 巻き取り」、「コードリール 家庭用」、「コードリール3芯」などの商品も取り扱っております。
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)
1.25
巻取形式
手動巻き
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
1.25
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
324×275×181
芯数
2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
電線太さ(mm2)
2.0
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)
10
特性
防塵、接地付、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
仕様
防塵キャップ。パイロットランプ付。サーモカット付(自動復帰型)
トラスコ品番
375-5169
質量(kg)
4.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
二極接地付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)
125
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
使用場所
屋内
ギフトやノベルティに最適!
ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)
5
色
ホワイト
質量(kg)
0.73
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×162×66
電線太さ(mm2)
1.25
ケーブル
耐熱ゴムコード
巻取形式
自動巻き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)
4.5
仕様
ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番
307-2738
色
黄
芯数
接地極付コンセント
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
特性
アース付
巻取形式
自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)
1.3
仕様
取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番
307-2720
本体寸法(mm)
165×203×64
先端形状
トリプルコンセント
電線太さ(mm2)
1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
長さ(m)
2
トラスコ品番
851-3585
質量(kg)
0.25
色
エメラルドグリーン
摘要
手巻き式
許容電流(A)
12
太さ(mm2)
1.25
コンセント形状
2P 15A 125V
心数(C)
2
巻取形式
手動巻き
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防雨キャップはスプリング式です。
特性
防雨
使用場所
屋外
寸法(mm)
363×290×210
質量(kg)
7
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
コード長さ(m)
30
電線仕様-芯数
2
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VCT2.0×2×30
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。
材質
金属
質量(kg)
4.1
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
コンセント形状
2P防雨キャップ付
定格電流(A)
4A(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)
20
入力プラグ
防雨2Pプラグ
電線仕様
電線種:VCT1.25m2×2心
使用場所
屋内・屋外兼用型
特性
防雨防塵
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋内
仕様
電線溶解防止機能。一次側電線1m付
トラスコ品番
375-5151
質量(kg)
4.5
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
二極
巻取形式
自動巻き
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
特性
アース付
電線仕様
VCTF
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番
209-8938
質量(kg)
2.8
コンセント個数
4
定格電流(A)
AC100
電線長さ(m)
10
芯数
3P
電線仕様-太さ(mm2)
2
端子
(接地端子)○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)
2.9
仕様
コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型
トラスコ品番
370-2782
タイプ
地絡保護専用型
電線太さ(mm2)
2.0
特性
防塵、アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷