ルスカのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
650件の「ルスカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアスコープ カメラ」、「ドアモニターカメラ」、「ドア スコープ 防犯」などの商品も取り扱っております。
DECTワイヤレステレビドアホン ELPAランキング1位
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
1個
1,519税込1,671
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ドアビュアー カープランキング2位
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


防犯用ドアメガネ ACE(エース)ランキング4位
視界200度でドアの外は全部見えます。 外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12適合扉厚(mm)23~42
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドアビュアー WAKI(和気産業)ランキング5位
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
1個
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
1台
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮寸法(mm)30×30×28~40適合扉厚(mm)28~40
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オリジナル洋型封筒です。 優しい色合いで書く文字を引き立たせます。
材質カラークラフト紙105g寸法(mm)114×162(定形)
1袋(100枚)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的な自転車サドルサイズ対応のサドルカバーです。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、防水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついていて、サドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難防止となります。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。かわいいスヌーピーデザインです。
用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質ポリエステル、ポリウレタン適合範囲(cm)サドル:横29~35/縦29~34
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
4,748税込5,223
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的な自転車サドルサイズ対応のサドルカバーです。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、防水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついていて、サドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難防止となります。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。大人気のスヌーピーデザインです。
用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質ポリエステル、ポリウレタン適合範囲(cm)サドル:横26~32/縦29~32
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オール熱源対応。
容量(L)2.4適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×280底面の厚さ(mm)0.8
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368税込4,805
当日出荷