- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ルペスポリッシャーのおすすめ人気ランキング
ルペスポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新83件の「ルペスポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビックフット」、「ウールバフ」、「ダブルアクション ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です
RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました
RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤
液色
薄黄色
目の粗さ
極細目
危険物の類別
非危険物
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します
15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型
電源(V)
100
回転数(min-1[r.p.m])
3000~5200
全長(mm)
420
本体質量(kg)
2.6
オービット径(Φmm)
15
パッド幅(mm)
125
消費電力(W)
500
パッド径(Φmm)
125/150
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです
コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します
12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適
電源(V)
100
消費電力(W)
400
回転数(min-1[r.p.m])
4000~5500
全長(mm)
300
本体質量(kg)
2.2
オービット径(Φmm)
12
パッド幅(mm)
125
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです
向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します
21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適
電源(V)
100
回転数(min-1[r.p.m])
3000~4500
全長(mm)
420
本体質量(kg)
2.7
オービット径(Φmm)
21
パッド幅(mm)
150
消費電力(W)
500
パッド径(Φmm)
ベルクロ:150、ウレタン:180
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です
用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適
電源(V)
100
消費電力(W)
400
回転数(min-1[r.p.m])
4000~5500
全長(mm)
300
本体質量(kg)
1.9
オービット径(Φmm)
12
パッド幅(mm)
75
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能
電源(V)
100
消費電力(W)
500
作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。
ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
900
電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
パッド寸法(mm)
Φ100・125・150
回転数(min-1[r.p.m])
0~6800
付属品
パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ
質量(kg)
2.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
451×123×134
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容
RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ
質量(kg)
2.8
電源(V)
100
消費電力(W)
900
回転数(min-1[r.p.m])
265~535
オービット径(Φmm)
5
パッド径(Φmm)
マジック:125/150
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
現行MarkⅢの初代モデル。基本性能は変わらずシンプルな作りとなっており、エントリーモデルとしておすすめです。
用途コーティングやカーディテーリングなどに塗装面の研磨に
全長(mm)
420
電源(V)
100
消費電力(W)
500
粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです
あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます
ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
用途中細目~極細研磨剤
液色
薄水色
目の粗さ
中細目~極細
危険物の類別
非危険物
UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です
極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します
フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます
ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます
RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適
液色
白
目の粗さ
超微粒子
危険物の類別
非危険物
デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
危険物の類別
非危険物
高品位塗装対応コンパウンド(微細目~超微粒子目)
本製品は、世界中のあらゆる物質の中で最も優れた平坦度を誇るシリコンウェハーの超精密平滑研磨技術を転用したサブミクロン多面体砥粒を基材とする次世代型研磨剤です
従来のシングルアクションポリッシャーはもちろん、RUPESの様なロングスローポリッシャーによる作業時間短縮に絶大な効果を発揮します
粒径が均一なSPP(サブミクロン多面体砥粒)が、余計な傷を付けることなく短時間でストレスフリーな研磨を実現します
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/微細目~超微粒子目
液色
白
目の粗さ
微細目~超微粒子目
性質
水溶性
危険物の類別
非危険物
特性
ノンシリコン・ノーワックス、高品位塗装対応
大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化!
ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
パッドサイズ(Φmm)
148
バフサイズ(Φmm)
185
回転数(min-1[r.p.m])
3200
質量(kg)
1.87
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
148×212×264
入力(W)
430
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
研削&研磨能率70%アップ!
「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。
回転数(min-1[r.p.m])
1600~6800
ペーパー径(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.9
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
325
振動3軸合成値(m/s2)
5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
全長(mm)
330
付属品
サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24
質量(kg)
2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用
厚さ(mm)
25
タイプ
極細
危険物の類別
非危険物
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します
R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応
厚さ(mm)
25
タイプ
細目
危険物の類別
非危険物
デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
危険物の類別
非危険物
最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。
全長(mm)
420
電源(V)
100
消費電力(W)
500
電源コード(m)
9
スピンドル径(Φmm)
8
膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです
細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です
市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます
羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目
厚さ(mm)
42
危険物の類別
非危険物
毛足(cm)
2.2