- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ルミナエースのおすすめ人気ランキング
ルミナエースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新117件の「ルミナエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED光源」、「ファイバーライト」、「光ファイバー 工作」などの商品も取り扱っております。
画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
サイズ(mm)
115×231×130
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)
6500
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番
259-87-02-22
型式
FG6S-1000F
タイプ
1燈フレキシブル
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)
2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)
20
使用温度(℃)
0~40
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
機能
前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)
約5600
照度(Lx)
約450000
使用環境
屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)
約30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様
光源部
寸法(mm)
70×175×102
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式
自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)
15
制御方法
全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)
5600(参考値)
寿命
240000lx※1
アズワン品番
3-6702-31
LED寿命(時間)
約30000(参考値)
調光範囲
0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
消費電力(W)
約103
仕様
AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令
適合
ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)
質量(kg)
約2.3
電源(V)
AC100~220(ワールドワイド対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)
機能
標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応
ランプ
ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W
色温度(K)
3100°(最大光量時)
ランプ寿命
約1000時間
照度(Lux)
60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
1個
¥74,690
税込¥82,159
13日以内出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
高照度 150Wキセノンランプ。
小型軽量のハンディタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1500時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)
200
適合
(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド
質量(kg)
8
電源(V)
AC100、50/60Hz
機能
(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力
ランプ
150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0
色温度(K)
6000°
ランプ寿命
平均1500時間
1個
¥562,980
税込¥619,278
20日以内出荷
150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。
ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。
フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
消費電力(W)
20
発光色
白
長さ(mm)
194.3
幅(mm)
68
高さ(mm)
94
入力電圧(V)
DC24
コントロール機能
(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯
照度(Lux)
約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)
調光方式
直流点灯方式
1個
¥87,980
税込¥96,778
13日以内出荷
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源
可視光
発光色
緑
照光形状
スポット形
照射方式
同軸落射
外径(Φmm)
8/14
長さ(mm)
28
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
ハロゲン光源75W相当の明るさです。
仕様
光源部(白色光)
質量(kg)
1.7
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
消費電力
10W
冷却方式
自然放熱
色温度
6500K
照度(Lx)
(平均)200,000
サイズ(mm)
110×120×110
アズワン品番
1-1277-33
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。
適合
ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)
寸法(mm)
160×303×205
質量(kg)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ランプ
150Wキセノン
色温度(K)
6000
ランプ寿命
平均1500時間
1個
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)
70×100×35
電源
AV100V・50/60Hz
光源
LED光源 調光式
照度(Lx)
約75000(片側 先端から50mm)
アーム
ダブルアーム500mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷