- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ルミネーションのおすすめ人気ランキング
ルミネーションのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,037件の「ルミネーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホタル ライト」、「レインボーライト」、「ポインセチア 造花」などの商品も取り扱っております。
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
アイスブルー
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニルバンド
材質
塩化ビニル樹脂
電圧(V)
36
LED色
シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境
屋外、屋内
保証期間
1年
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)
3
材質
PVC
長さ(mm)
10300
質量(g)
280
ピッチ(mm)
(電球)100
電源(V)
100
コード長さ(m)
10
均等荷重(kg)
0.28
電線色
黒
LED使用数(個)
100
各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
寸法(mm)
Φ22×25
質量(g)
4(1個)
1セット(6個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様
簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
質量(g)
30
電流(A)
0.4
電圧(V)
5
ケーブル長(m)
10
LED使用数(個)
100
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色
赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)
-10~40(常温)
点灯方式
フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)
約100
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色
赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)
-10~40(常温)
点灯方式
交互点滅・全点灯
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)
約100
用途商用電源の整流用に適しています。
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)
25
色
赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色
質量(g)
1020
寸法(m)
3.3×1.3
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)
0.26
使用環境温度(℃)
-10~40(常温)
点灯方式
交互点滅・全点灯
容量(VA)
(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)
336個
間隔(mm)
約100
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)
AC24
長さ(m)
5
保護等級
IP44
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10~40℃、常温
LED使用数(個)
120
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
取扱説明書
(0.8MB)
使用環境
屋外・屋内
質量(kg)
約0.9
全長(m)
約22.3
LED使用数(個)
200球
消費電力(W)
4.1(※本体のみ)
LED色
ホワイト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷