- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ルーター ドリルのおすすめ人気ランキング
ルーター ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新605件の「ルーター ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ミニドリル」、「小型 ハンドグラインダー」、「ルータービット」などの商品も取り扱っております。
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容
ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質
ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)
20
取付可能ドリルチャック
径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス
(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)
33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途金属、非金属の穴あけ
軸径(Φmm)
2.35
先端径(mm)
Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10)
適合機種
HR-25、HR-100
セット内容
各1本×3種
材質
H.S.ドリル
最高回転数(min-1[r.p.m])
(対応)25000
名称
850ミニドリル
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
10000~15000
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ハイス
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ハイス
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品
ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本。ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚。純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本。彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本。フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本。ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本。専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)
50
寸法(Φmm×Lmm)
220
チャック径(Φmm)
0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)
15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ハイス
サイズ(Φmm)
0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)
6
形状
ストレート
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ
消費電力(W)
20
寸法(Φmm×Lmm)
33.5×210(ルーター本体)
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
トランス
(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ
消費電力(W)
20
寸法(Φmm×Lmm)
33.5×210
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様
ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径
Φ2.35/3mm
使用時間(分)
満充電時約90
付属ビット
ダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)
約2
定格使用時間(分)
15
太さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)
3.175
全長(mm)
38.1
材質
超硬
適合材
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
軸径(Φmm)
2.34
材質
HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])
最大30000
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ
消費電力(W)
15
チャック径(Φmm)
2.35
定格使用時間(分)
15
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途金属、非金属の穴あけに。
付属品
ホルダー
トラスコ品番
251-5849
寸法(mm)
0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
ホルダー
付
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷