- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ルーターテーブルのおすすめ人気ランキング
ルーターテーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新160件の「ルーターテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルータスタンド」、「トリマーテーブル」、「トリマー加工台」などの商品も取り扱っております。
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品
トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)
295×395×93(フェンス高さ75)
適合
リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥37,880
税込¥41,668
3日以内出荷
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品
クランプ×4
材質
アルミ竹
寸法(mm)
680×550
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
840
耐荷重(kg)
200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。
用途トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター
適合
ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001
幅(mm)
微調整:0~13
質量(kg)
1.4
調整方法
マクロ調整/マイクロ微調整
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
staxtools 401 WOOD COOKER ルーターテーブルにジャストフィット!
付属品
本体 クランクハンドル、 インサートリング、 インサートリンクレンチ、 六角レンチ スタートピン
1台
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
段欠き、溝堀り、平面出し、装飾加工(フェンス&フリーハンド)、木口処理などのルーター加工が行えます。 押出成型アルミニウム製メインフェンスと調整可能なサイドフェンスを装備。 フェンスの微調整用マイクロアジャスターと回転式十字型スペーサー装備で精密な調整が可能。
用途ワークセンターTWX7にセットし、プランジルーター(TRA001)を取り付けて使用します。
適合
ルーター:JOF001、MOF001、TRA001
セット内容
ベーステーブル×1個、アルミニウムフェンス×1セット、フェンスフェーススペーサー×2本、フェンス微調整アジャスタ×2個、スロートプレート×3枚(うち1枚は取り付け済み)、横フェザーボード×2枚、縦フェザーボード×2枚、集塵ホースコネクター×1セット、。スターティングピン×1個、安全ガード×1セット、フェンスノブ×2個、ブランキングプレート×3個【Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ】※TRA001用はⅢ(うち1個は取り付け済み)、六角棒スパナ(2mm・3mm)×各1本、取扱説明書×1冊、組み立てシート×1冊
質量(kg)
10.9
本体寸法(cm)
73.4 x 52.8 x 10.2
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。
適合機種
26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・
質量(kg)
2
高さ(mm)
140
倍率(倍)
1/2・1/3・1/4・1/5
縦(mm)
290
横(mm)
280
文字寸法(mm)
最大:8×4.5、最少:3.2×1.8
アズワン品番
64-9674-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])
9000~22000
チャック孔径(Φmm)
12
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付
付属品
ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)
6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。
仕様
取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー
セット内容
平行ガイド・角度ガイド・スパナ
高さ(mm)
テーブル面:240
テーブル寸法(mm)
440×350
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)
25.4
切込深さ(mm)(45°時)
高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)
高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])
22000
チャック孔径(Φmm)
12
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付
付属品
ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)
6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)
340×400
適合
C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途により木工アクセサリーを取り付けられる多目的木工ワークステーション コンパクトに折りたため、持ち運びや収納に便利 膝で押すだけで電源が切れる安全ストップボタン付き電源スイッチを装備。電動工具を接続できます。
用途木工工作作業の作業台として
寸法(mm)
(立てた時)1036 × 737 × 900、(折りたたみ時)995 × 737 × 317
質量(kg)
(シャーシのみ)23.2
定格電力(W)
最大:1500
定格電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
最大荷重(kg)
150
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
ツールを下向きに差込み固定して、ルーターとしてご使用いただけるアタッチメントです。
仕様
クリアベース
トラスコ品番
407-4483
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×122×148(エッジガイドは含みません)
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品
ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 。ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番
751-6487
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
トリマー
回転数(min-1[r.p.m])
0~9000
ビット径(mm)
6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)
220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
左右共305
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)
18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様
平行定規、傾斜定規付
適合機種
147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷