- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- ルーフ キャリア 金具のおすすめ人気ランキング
ルーフ キャリア 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ルーフ キャリア 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフ 金具」、「キャリア、金具」、「スキーアタッチメント」などの商品も取り扱っております。
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ルーフボックス取付用のクランプです。
種類
ルーフボックス用アタッチメント
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金
種別
SD+B塗装
質量(kg)
0.4
表面処理
高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト
上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)
29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])
許容:2.46
引張荷重(kN[kgf])
許容:0.85
滑り荷重(kN[kgf])
許容:0.4
側圧荷重(kN[kgf])
許容:1.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
穴径
適合:M6(※車両ねじ深さ6mm以上適合)
引張荷重(kg)
5
1パック(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容
車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)
800
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
質量(g)
800
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.3
幅W(mm)
27
長さL1(mm)
102
長さL2(mm)
33
穴数
2
質量(g)
55
トラスコ品番
283-1091
材質
スチール
穴径(Φmm)
8.5×17
表面処理
クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー
色
ブラック
タイプ
ドリップタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容
バー2本、バーエンドキャップ
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(バー)
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番
507-3103
適合機種
TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH
質量(g)
260
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合
角ハゼ式折板屋根
ボルト
(上部)M10
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
用途システムキャリアINSU用取付フック
質量(g)
850
セット内容
車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷