- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- ルーフキャリア はしご 固定のおすすめ人気ランキング
ルーフキャリア はしご 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ルーフキャリア はしご 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 固定」、「ルーフキャリア 脚立 固定」、「脚立 固定ベルト」などの商品も取り扱っております。
はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
脚立/ハシゴの横滑りをストップします。
積載物が傷つきにくい樹脂カバー仕様です。
用途はしごや脚立の横滑りを防止。
トラスコ品番
414-1007
セット内容
本体2個
材質
塗装鋼板
色
BLACK
1組(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
穴あけ加工不要!
車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。
Φ25ミリのステンレスパイプを使用。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質
ステンレスパイプ
タイプ
フック固定タイプ
幅外寸(mm)
330
最大荷重(kg)
80
材質
鋼
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
黒
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)
最短:約600、最長:約860
付属品
フック4本
材質
ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色
ブラック
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)
2500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
脚立やハシゴを簡単積載
車の加工不要
3~5尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
積載したままバックドア開閉可能
ベースアームは格納可能
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
色
シルバー/ブラック(SILVER/BLACK)
質量(g)
7000
最大積載量(kg)
20
適合車種
スズキ エブリイ ワゴン/バン :年式 H27.2~ 型式 DA17系、ニッサン NVクリッパー バン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、ニッサン NVクリッパーリオ ワゴン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、マツダ スクラム ワゴン/バン :年式 H27.3~ 型式 DG17系、ミツビシ タウンボックス ワゴン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質
アルミ合金
適合
CSM
トラスコ品番
836-4236
質量(kg)
0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
耐久性に優れ。丈夫で長持ち!!。しっかり止めます!
用途ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に
取付用の穴は加工済です。