ルーフキャリア 脚立 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「ルーフキャリア 脚立 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフキャリア はしご 固定」、「脚立 固定」、「脚立 固定ベルト」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷


耐久性に優れ。丈夫で長持ち!!。しっかり止めます!
用途ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い方いろいろあなたのアイデア次第。便利・どこでも使える・つなげて使える。 荷物固定用アジャスターバンド。
用途荷室内の荷物固定に、車内への自転車積載に 寸法(mm) 1150 伸長率(%) 最大150
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ加工不要! 車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。 Φ25ミリのステンレスパイプを使用。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質 ステンレスパイプ タイプ フック固定タイプ 幅外寸(mm) 330 最大荷重(kg) 80
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm) 最短:約600、最長:約860 付属品 フック4本 材質 ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂) ブラック 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×1×600~860
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg) 1500 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2セット)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。 縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg) 最大約5
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 破断強度(kg) 2500 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類 ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg) 60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg) 60 調節範囲(mm) 最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。ECE基準認定品
用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント 仕様 カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚 セット内容 ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。 質量(g) 3200 種類 エアロベース用アタッチメント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm) 4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト) ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

脚立/ハシゴの横滑りをストップします。 積載物が傷つきにくい樹脂カバー仕様です。
用途はしごや脚立の横滑りを防止。 トラスコ品番 414-1007 セット内容 本体2個 材質 塗装鋼板 BLACK
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷