ルーフドレン 金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「ルーフドレン 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン排水口」、「屋上ドレン」、「ルーフドレン 目皿」などの商品も取り扱っております。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類 よこ引き用 材質 (1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。 種類 よこ引き用 材質 (1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル タイプ みぞ幅100mm用
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
用途屋外用。 種類 よこ引き用 材質 (1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用 寸法 75 材質 ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM 仕上 (本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質 塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm) 150×120 適合パイプ呼び径 50~100A
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコ型ドレン用ストレーナー。 本体、保持スプリング共にSUS304製。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体壁面:230×200
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー 材質 アルミダイカスト 幅(mm) 95 高さ(mm) 90 奥行(mm) 18 適合パイプ呼び径 40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質 SUS304
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続口は管用テーパねじです。
仕様 【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質 FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ ねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm) 200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-15Y
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナー
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質 SUS304ステンレス 内寸(mm) ネット部:10×10角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)フリーストレーナー
自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
用途ヨコ型ドレン用ストレーナー 材質 EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用 品番 改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-11Y
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
用途住宅用ドレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)