- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- ループのおすすめ人気ランキング
ループのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新75,791件の「ループ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プール」、「ルーペ」、「革手袋 防水」などの商品も取り扱っております。
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
TRUSCOワイヤグリッパーフレックスループワイヤ
材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)100ロープ径(Φmm)3
丸山製作所NB肩掛式刈払機/ループハンドル
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状ループハンドル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1m x 13 mm 白 PA ループ 、PP フック
TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:白●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4237アズワン品番65-7474-49
1個
¥1,598税込¥1,758
7日以内出荷
サンプラテックエコノ細菌接種用ループ
コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。
材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
1個
¥7,198税込¥7,918
5日以内出荷
アール・エフ・ヤマカワループ脚チェア BONUM
背と座面がPP樹脂製で汚れてもお手入れしやすいミーティングチェア。スチールのループ脚で安定感があります。最大7脚までスタッキングでき、省スペース収納が可能です。左右に連結できるコネクター付き、複数を並べて使用する際には横一列にジョイントすれば待合スペース、集会場設営時にも便利です。別売りで25脚まで積載可能な専用台車がございます。
幅(mm)515質量(kg)約5高さ(mm)804(S440)奥行(mm)530キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×530×804材質(脚部)スチール(粉体塗装)材質(受座)PP材質(背)PP寸法SH(mm)440スタッキング可材質(コネクタ)合成樹脂
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1m x 13 mm 黒 PA ループ 、PP フック
TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4246アズワン品番65-7474-48
1個
¥1,598税込¥1,758
7日以内出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として使用場所屋外付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCMOS有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
プラス[家具]ミーティングチェア UM ループ脚
高さ(mm)770奥行(mm)540キャスターなし使用脚ループ脚材質(脚)スチールパイプ(12.7mm径)/クロムメッキ材質(座面)樹脂成型品/メッシュ張り材質(背)樹脂成型品/メッシュ張り関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合スタッキング可サービス分類組立・設置・取付
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409税込¥450
当日出荷
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。厚さ(mm)0.6
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999税込¥1,099
当日出荷
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~3000取付高(mm)300~3400製品幅(mm)300~2800カバー色ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク生地色柄見本確認。関連資料色柄と特徴について(0.49MB) 幅と高さの注意点、構造図(0.56MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.12MB) (0.11MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)リペア ループストラップ 2本
仕様ENDURO TRANKBAG
1個
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
1双
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
どんなファッションや動きにも馴染み、フィットする幅広フラットタイプのスマホショルダーストラップです。 。スマホ以外も持ち歩ける3つのループ付きです。 。付属しているループは、独自設計のウェーブ型でカラビナが着脱しやすいです。 。両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップ幅が25mmと太めで、ワイヤレスイヤホンや鍵といったアクセサリを取り付けても肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のブラックを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(ステンレス)1口タイプ1枚材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップホールシート:鉄・ステンレス耐荷重(kg)約10まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
















![ミーティングチェア UM ループ脚 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58734138-190509-02.jpg)