- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ルーペ 日本製のおすすめ人気ランキング
ルーペ 日本製のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新149件の「ルーペ 日本製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡大 ルーペ」、「ニコン ルーペ」、「ルーペ」などの商品も取り扱っております。
スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。
種類
手持ち式
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
2(参考)
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
倍率(倍)
2/小玉5
寸法(mm)
約130×28×255
質量(g)
約182
レンズ径(Φmm)
120
使用電池
単4電池×4個(別売)
ライト種類
LED
材質(レンズ)
プラスチック
灯数
3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)
PMMA(アクリル樹脂)
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
4(参考)
質量(g)
22
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)
2.5(参考)
質量(g)
65
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×71×15
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
60
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可