ルーペ付きとげ抜きのおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
89件の「ルーペ付きとげ抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とげ抜きルーペ」、「とげ抜き」、「ルーペ付きピンセット」などの商品も取り扱っております。
小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。
仕様 アクリルレンズ レンズ径(Φmm) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。 全長(mm) 75 材質 ステンレス鋼(SUS430)
1個
879 税込967
当日出荷

ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。
材質 ABS樹脂・ステンレス・他 トラスコ品番 805-1966 質量(g) 27.6 倍率(倍) 6 レンズ ガラスレンズ レンズサイズ(mm) 直径30mm サイズ(mm) ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 ステンレス(SUS420) 全長(mm) 130 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード 19-2910-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!。白くて明るい高輝度LEDライトを装備。ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します。アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
倍率(倍) 約5 寸法(mm) W37×D28×H118 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 20(電池込) 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm) (本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体) プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 ステンレス(SUS410) 全長(mm) 122 アズワン品番 0-4209-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000026 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,386 税込1,525
当日出荷

渡辺医科器械製作所W印トゲ抜きピンセット
材質 ステンレス 全長(mm) 130 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00241000001 松吉医科器械コード 05-2830-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品 収納ケース、取扱説明書 材質 (本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm) (吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g) 30 収納時寸法(mm) (約)116×58×28 使用時寸法(mm) (約)150×58×28 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

通常品と先細品のお得な2本セットです。
全長(mm) (FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70 先端幅(mm) (FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2 仕様 すべり止付 セット内容 FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本) 材質 ステンレススチール
1セット(2本)
439 税込483
当日出荷

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍) 5 レンズサイズ(mm) 30 トラスコ品番 405-2234 セット内容 ピンセット 材質 レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304 厚さ(mm) 29(収納時) 全長(mm) 116 質量(g) 20 電源 ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属) 縦(mm) 116 横(mm) 37
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ムダ毛の除去やトゲ抜き、裁縫用、調理用としてもお使いいただけます。
全長(mm) 82 仕様 すべり止付 タイプ 抗菌
1個
439 税込483
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。 毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。 ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。 キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。 また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質 シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン アズワン品番 8-3297-01 松吉医科器械コード 11-2636-00
1本
3,308 税込3,639
当日出荷

1セット
459 税込505
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛をつまんで押すだけで簡単に毛が抜けます。
材質 (刃部)ステンレススチール、(ハンドル)ABS樹脂、(先端部品)POM樹脂、(キャップ)AS樹脂 寸法(mm) 93×25×13 質量(g) 10 アズワン品番 65-1220-55
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ムダ毛の処理に先細・太の2本セット。 精密な先合わせで、お肌に安心な仕上がりです。先端がフラットで細かく短い毛や太い毛もしっかりつかめます。
全長(mm) (大)73、(小)73 材質 13crステンレス鋼 質量(g) (大)8、(小)7
1セット(2本)
439 税込483
当日出荷