ルーペ顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
114件の「ルーペ顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル 顕微鏡」、「小型 マイクロスコープ」、「簡易顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番 404-6293 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 83×33×20 質量(g) 31 電源 アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率 60倍~100倍 使用電球 LED 光度(mcd) 12900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm) 約104×65×21 質量(g) 約50 センサー 1/4 インチ CMOS センサー 使用時間(分) 約70 光源 白色 LED×3、UV LED×3 バッテリー 3.7V 700mAh 解像度 【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240 保証期間 ご購入日から6ヶ月 視野角 約 45° 焦点距離(mm) 8~12 充電時間(分) 約50 デジタルズーム 1.8倍/2.8倍 モニタ 2インチ ※可視部分は1.8インチ 光学倍率 (ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類 手持ち式 電源 単4電池3個 照明 白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。 倍率(倍) (望遠鏡)8、(顕微鏡)30 材質(レンズ) アクリル
1個
959 税込1,055
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 約25(電池含む) 電源 ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍) (拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時/32×22×84 連続点灯時間 約4時間 点灯方式 LEDライト 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品 マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g) 約280(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 154×32.5×87.5 センサー 1/9インチ CMOS 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 2倍 解像度 (RGB)800×480 視野角 72±2° 対応メディア microSD(別売) 防塵防水性能 IP67(カメラ) 液晶モニター 4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃) -10~50 画素数 1280×720 保管温度(℃) -20~60 先端径(Φmm) 5.2 焦点距離 3~8cm 取扱説明書 (5.8MB) 動作湿度(%RH) 15~85 ビデオフォーマット NTSC、PAL 最大電流(mA) 390±10 対応microSDカード 2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。 仕様 記憶媒体:本体、microSD カード(別売) セット内容 本体、USB 充電ケーブル 寸法(mm) 約65×115×20 質量(g) 約60 倍率(倍) 最大:500 バッテリー 600mAh/3.7V ディスプレイ 2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型 焦点距離(mm) 0(固定) 動作時間 約90 分 画素数 センサー:200万画素
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容 マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm) 約48×69×18 質量(g) 約76 倍率 光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー 1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分) 約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源 白色LED×3、UV LED×3 バッテリー 3.7V 300mAh 解像度 モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間 ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm) 8~12 充電時間(分) 約40 モニタ 2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

高輝度LEDライト付きです。
種別 倍率:約60~100倍 LP-48G アズワン品番 3-4986-01
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品 リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源 リチウムイオンバッテリー 倍率(倍) 光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサー CMOSセンサー(1/3インチ) インターフェース USB ディスプレイ 3インチTFT液晶 解像度 【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディア microSDHCカード フォーマット形式 【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間 最長3時間(LED消灯時) 画素数 500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 41.5×122 種別 スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。 コンパクトなサイズなので携帯に便利です。 倒立像タイプ。
付属品 専用ケース トラスコ品番 805-2035 サイズ 49×86×20mm 質量(g) 54 倍率 60~100倍(ズーム) 使用電池 LR1130×3個(付属)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様 LEDライト付 付属品 ポーチ付 材質(本体) ABS 種類 手持ち式 使用電池 単4形×3個(別売) 材質(レンズ) ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 LEDライト付、UVライト付 付属品 ハンドストラップ 材質 ABS、アクリル 使用電池 (別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×92×30 連続点灯時間(時間) 約9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。 寸法(幅W×高さH)(mm) 13×129
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)