- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 室内表示
- ルーム ネームプレートのおすすめ人気ランキング
ルーム ネームプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新226件の「ルーム ネームプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「病室ネームプレート」、「表札カバー」、「プレート 差し替え」などの商品も取り扱っております。
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質
スチール
仕様
裏面テープ付
裏面テープ・白札付 ※縦横兼用
材質
(本体)ポリスチレン、(中板)アクリル
仕様
裏面テープ・白札付、縦横兼用
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様
テープ付
材質
アクリル
取付方式
テープ付
寸法(縦×横)(mm)
50×150
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
取付方式
裏面テープ・ビス付
仕様
(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様
カバー開閉式、記名紙付属
材質
ポリプロピレン
色
透明
幅(mm)
45
仕様
裏面マグネット付
材質
(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。
付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)
258×73×1
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
取付け方法
テープ付
材質
塩化ビニール(PVC)
種別
縦書き・横書き両用
材質
アクリル
タイプ
様なし
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など
材質
アルミ
材質/仕上
アルミ/マットシルバー
付属品
透明プレート、塩ビプレート(グレー)
厚さ(mm)
3.5
タイプ
無地(本体のみ)
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質
スチール
仕様
裏面テープ付
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質
アルミ
質量(g)
165.9
仕上
アルマイト・クリア塗装
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質
オレフィン系樹脂製
仕様
(裏面)接着テープ付
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
仕様
中紙付
標示部は透明メタクリル製のケースの中にあり、長期間使用しても汚れは表面を拭くだけで、美しさを保つことができます。突出型標示板は官公庁、会社、学校、寮など各室の標示に使用できます。
材質
(中板)塩化ビニール白板
厚さ(mm)
25
寸法(縦×横)(mm)
80×255
材質(金具)
ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷