- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- ルーム ミラー モニターのおすすめ人気ランキング
ルーム ミラー モニターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新178件の「ルーム ミラー モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーム ミラー モニター バック カメラ」、「車用バックカメラ・モニター」、「車載カメラ」などの商品も取り扱っております。
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ
4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)
DC12
本体質量(g)
315
取付寸法(mm)
55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)
(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)
3
画素数
130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)
50
電源コード(cm)
250
画面仕様
16:9(固定)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力
RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、
多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。
伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。
軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。
明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
電源電圧(V)
DC12
セット内容
バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)
モニター:約315
使用温度範囲(℃)
0~+60
消費電流(mA)
待機時:約70、動作時:約160
ヒューズ容量(A)
3
比率
16:9
画面サイズ
4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)
画素数
130560×RGB
有効寸法(mm)
55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)
映像入力
RCA端子×2系統 NTSC
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品
本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源
バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサー
Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)
DC12/24(本体 DC5)
記録方式
常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体
microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度
記録:1920×1080(Full HD)
保証期間
3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子
フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式
【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ
10.88型カラー液晶モニター
画素数
200万画素
関連資料
カタログ(4.38MB)
フレームレート
フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角
【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)
-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途電装パーツ
付属品
ネジ穴目隠しゴム×2
材質
アルミニウム
寸法(mm)
ネジ穴:7×12
ねじピッチ(mm)
38
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フロント、リアカメラが200万画素で、高画質な撮影が可能。200万画素の専用リアカメラが付属。残しておきたい映像がある場合、本体を操作することで、イベント録画として保存可能。ダイナミックレンジ、Gセンサー対応。
用途あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×22×75
設置方法
ミラー型
画質
Full HD(200万画素)
画素数
200万画素
アズワン品番
64-3287-38
1台
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。
付属品
DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書
質量(g)
ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く)
使用温度範囲(℃)
ルームミラー:0~60、後方カメラ:-10~60
ケーブル長(m)
3.4
出力電圧
DC5V2.5A(Max)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35
電源電圧(V)
DC5
有効画素数
約207万画素
消費電流(mA)
画面ON:720、画面OFF:320
液晶パネル
11.26インチ
解像度
デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080
防塵防水性能
後方カメラ:IP67準拠
ヒューズ容量(A)
3
F値
2
フレームレート
30fps
画角
対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2°
アスペクト比
16:9
パネル
IPS
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!。純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。
付属品
デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30
電源電圧
DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36
センサー
【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素
画面サイズ
【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイ
F値
【リアカメラ】2
フレームレート
【リアカメラ】25fps
画角
【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120°
動作温度範囲(℃)
-20~65
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
仕様
映像方向:鏡像
質量(g)
本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)
表示
拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)
電源電圧(V)
DC12/24 (本体 DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm
消費電流(mA)
約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)
解像度
カメラ:1920 × 1080(Full HD)
防塵防水性能
IP67(カメラ部のみ)
保存温度範囲(℃)
-30~ +80
撮像素子
1/2.8 型フルカラー CMOS
F値
F=1.8
フレームレート
25fps
画面仕様
映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン
画像補正
WDR
画角
カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)
動作温度範囲(℃)
-20~ +70
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様
ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品
本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源
カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)
3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)
192
レンズ
1/2.9
機能
Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体
microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェース
USB2.0
使用可能温度範囲
-20~80℃
本体サイズ(mm)
300×72×8(突起部除く)
解像度
1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間
ご購入後12か月
取付け方法
(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式
MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間
最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数
200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーン
サイズ:4.18インチ
フレームレート
30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角
170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサー
CMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。
ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体
8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品
専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色
ブラック
質量(g)
295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
321×95×17(レンズ部を除く)
センサー
3軸Gセンサー
消費電流(mA)
最大500(5V)
インターフェース
4.3インチ液晶ディスプレイ
ヒューズ
ガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源
DC12V/24V
記録ファイル形式
動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)
録画時間
常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)
-10~60
画面サイズ
4.3インチ
ミラー形状
平面型
画素数
100万画素
フレームレート
30fps
音声
マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様
100万画素。対角140°/水平110°/垂直85°。HD 1280×720。VGA 640×480
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)
12~35
仕様
(水平走査線)1000TV LINE
付属品
防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角
120度
防塵防水性能
IP67
焦点距離
2.8m
取扱説明書
(1.8MB)
画角
水平90度 垂直78度
イメージセンサー
1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様
フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps
セット内容
本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー
質量(g)
本体:約369、リヤカメラ:約70
使用電圧(V)
本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5
記録方式
常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画
有効画素数
本体・リアカメラ:200万
記録媒体
microSDカード(8~128GB)Class10推奨
液晶パネル
10.88V型HD IPSディスプレイ
解像度
【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080
音声録音
有(オン/オフ可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°
動作温度範囲(℃)
-10~60
カメラ仕様
【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数
628×582
仕様
PC7740センサー
適合
DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)
12/24
レンズ
アングル:170/135度
電線仕様
防水線:22m
動作環境
-20度~80度
視野角
110度
照度(Lux)
0.1
防水保護等級
IP67
取扱説明書
(1.5MB)
SNR値
48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー
液晶サイズ
7インチカラーLED
画素数
300万画素
記録メディア
microSDカード(~128GB Class10推奨)
仕様
赤外線LED:あり(後方カメラのみ)
付属品
本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書
質量(g)
240
電源
12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
仕様1
【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×105×35
センサー
Gショック:内蔵
機能
パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF
保証期間
1年
記録ファイル形式
【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs
マイク/スピーカー
内蔵
記録時間
128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります
画角
カメラ:140度
動作周波数(Hz)
50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。
対応コーデック
MPEG-4 AVC
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)
高解像度WQHD録画(2560×1440)/368万画素カラーCMOS
リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)
ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶(フロントカメラ)
広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示 フロントカメラ)
GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録
PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応
スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能 フロントカメラ)
LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ フロントカメラ)
Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護 フロントカメラ)
WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能 フロントカメラ)
マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生 フロントカメラ)
エンジンスタート時連動録画
ループ録画(古いファイルの自動更新)
フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途ドライブレコーダー ミラー型 高画質 FHD フルHD GPS 12V 24V 自動繰返し録画 車用品 カー用品
セット内容
本体(フロントカメラ)、リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m)、GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.95m)、取付用バンド×2個、DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m)、取扱説明書(保証書付)、録画中シール ※microSDカード別売
質量(g)
約393、【リアカメラ】約135(ケーブル含む)
取付方式
分離型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×39×92(取付部含まず)、【リアカメラ】約55×39×29
記録媒体
microSDカード16~128GB対応(Class10以上推奨)
液晶サイズ
(IPS液晶)11.26inch
インターフェース
mini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×39×92(取付部含まず)
解像度
【フロント】WQHD(2560×1440)、【リアカメラ】Full HD(1920×1080)※動画・静止画共通
保証期間
6ヶ月
視野角
【フロント】対角143°、水平120°、垂直64°/【リアカメラ】対角128°、水平115°、垂直60°
画素数
前:368万画素/後:200万画素
インターフェイス
mini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
スクリーン
11.26インチ(IPS液晶)
関連資料
(0.17MB)
フレームレート
【フロント】28fps/【リアカメラ】25fps
イメージセンサー
【フロント】約368万画素カラーCMOS/【リアカメラ】約200万画素カラーCMOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ
4.3インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9
適合
12V・24V共用
消費電力(W)
約0.6
端子形状
RCAメス端子
入力/出力
【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×15×78(バイザー含まず)
解像度
480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズ
F値 1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラユニット:23.8×23.8×25.5
消費電流(mA)
100以下
画素数
約31万画素
画角
水平:約159°、垂直:約117°
映像出力
鏡像
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷