ルームエアコン ガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「ルームエアコン ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r401a フロンガス」、「冷媒ガス r32」、「r32 ガス」などの商品も取り扱っております。
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒 成分 HFC-32/125 タイプ サイフォン管付 規格 DOT-39 NRC400/500 M0605 ねじ径 5/16フレアー 概略質量(kg) 10 容器 NRC容器 冷媒の種類 R410A 沸点(℃) -52.8 混合比 50/50 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(10kg)
20,980 税込23,078
当日出荷

TASCO(タスコ)HC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm) 135 内容量(g) 100
1個(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別 R12 成分 炭化水素ガス 主成分 炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径 (チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa) (チャージホース)5.5 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa) -0.1~5.3 接続ポート径 (マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm) 80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類 R32 成分 HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数 0 融点(℃) -136 凝固点(℃) -136 関連資料 容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP) 675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類 R-32 成分 HFC-32 使用方法 サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 臨界圧力 5.78Mpa 臨界温度 78.1℃ 沸点(℃) -51.7 密度 液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3 混合比 100 凝固点(℃) -136 地球温暖化係数(GWP) 675 平均分子量 52.0
1本(3.7kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など 成分 HFC-32 無色透明 タイプ サイフォン管付き ねじ径 5/16フレアオス 冷媒の種類 R32 オゾン破壊系数 0 地球温暖化係数(GWP) 675
1本(10kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒 R410A エスコ品番 EA101SA-2 材質 アルミ製 接続口径 UNF1/2-20(5/16inchフレア) 寸法・サイズ(mm) Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒 R32・R410A 付属品 サイトグラス タイプ ボール弁式開閉バルブ 取付ねじ 【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa) -0.1~5.3 連成計(MPa) -0.1~3.8 ゲージ径(Φmm) 68 接続ポート 5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容 真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg) 10.5
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容 ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 60.5 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージ
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g) 285 口径 5/16オスF×5/16メスF
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径 5/16フレア 対応冷媒種別 R410A/R32 常用圧力(MPa) 5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ガス 134a 容量(g) PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分 HFC-32/125 オゾン破壊系数 0 混合比 50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.65
1本(10kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)