ルームランナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
116件の「ルームランナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自走式ルームランナー」、「ルームランナー家庭用」、「エアロバイク」などの商品も取り扱っております。
電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。 電源コード不要なので設置場所を選びません。 自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。 ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。 歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。 傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。 使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。 連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。 シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品 単4乾電池×2本、工具2種 材質 スチール、ABS、PVC 質量(kg) 約14 電源 単4乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5 傾斜角度(°) 約8(固定) 制限体重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D)(cm) ベルト:約27×75
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷

最高時速10kmで面倒な組み立てが不要なランニングマシン。箱から出せばすぐに運動が行えて便利。音声アナウンスがあるので、機器を扱うのが苦手な方や高齢の方でも運動中の経過や注意などをスムーズに運動を行うサポートを得ることができます。またハンドル部にはパルスセンサーを搭載し、握るだけで運動中の心拍数が簡単に測定でき、安全で効果的な運動が行えます。【充実のモニター周り】見やすいホワイト液晶は角度調整ができるので、常に見やすい位置に設定ができます。簡単に時間や距離が設定できる『簡単設定ボタン』と1分間で自動クールダウンしてくれる『クールダウンボタン』を搭載しています。さらに、液晶の上にはタブレット端末用のトレイも付いているので、音楽を聴きながら、動画を見ながら、飽きずに楽しく運動を続けられます。【キャスター】移動用キャスターには、従来の前後の移動に加えて、横移動が可能な専用キャスターを装備。前後左右の移動が自由自在です。【コンパクトで収納にも便利】折りたたんで収納できる形状。キャスターがついているので、移動もラクラク。走行板の下にはクッションラバーを設置。膝や足首の負担を軽減し、広い走行面で身体に優しく歩けます。傾斜角度が3段階で調節が可能。傾斜角度を変えることで運動負荷を調節できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。ルームランナー/電動/フィットネス/健康器具/ダイエット/簡単移動/運動/歩く/室内/ジョギング 付属品 保証書、説明書、フロア保護マット、タブレットトレー 質量(kg) 34 耐荷重(kg) 90 表示 メーター:スピード・時間・距離・カロリー・心拍数 機能 傾斜調整 / 音声ガイド / 折りたたみ機構 / 移動用キャスター付 連続使用時間(分) 30 速度 1.0~10.0kg 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 64×140×110 傾斜角度(°) 約0、1.5、3(手動調整) 寸法(幅W×奥行D)(cm) ベルト:34.5×110
1台
58,980 税込64,878
取扱い終了

最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。 仕様 速度調整(km/h):0.8-5.0 材質 スチール、PP、ABS、PVC 質量(kg) 約18 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54×104×113 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54×32×113 制限体重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D)(cm) (ベルト)30×79.5
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

家庭用最高クラス。幅広走行ベルト採用。傾斜角度電動調整。12種類のプログラムコース内蔵。前後左右に移動できる2種利のキャスターつき。タブレットトレー、USB充電機能搭載。グリップセンサーで心拍測定
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー 付属品 保護オイル、シリコンマット 材質 本体:スチール、PVC、ABS 質量(kg) 59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 76.5×163×113 制限体重(kg) 100
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能 付属品 保護マット、シリコンオイル 材質 スチール、ABS、PP、PVC、EVA 質量(kg) 29 消費電力(W) 320 電源 AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分) 60 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117 制限体重(kg) 100
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 組み立て式(要工具) 材質 スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg) 19 種類 ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×910×2100 アズワン品番 7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動もラクラク。5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく面倒な画面切替も不要。はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 仕様 速度調整(km/h):0.8~5.0 付属品 保護マット 材質 【バイク】本体:スチール、ホイールカバー・メーター:ABS、ベルト:PVC【フロアマット】PVC 質量(kg) (フロアマット)2.2 電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W) 100 本体質量(kg) 18 寸法(cm) (フロアマット)70×170×0.15 連続使用時間 30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×100×110 デジタル表示 時間/距離/カロリー/速度 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×30×104 傾斜角度(°) 5(固定式) 制限体重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D)(cm) (ベルト)27.5×78
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

【自走式のマグネティックウォーカー】自走式ウォーカーは自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、さらに下半身の筋肉を使いながら運動できます。さらにダイヤルを回転させるだけでベルトの負荷を調節可能。下半身全体を使いながら効果的に運動ができます。【傾斜角度は約9度】歩行面が軽い坂道程度の傾斜角度で、平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。【軽量・コンパクト】コンパクトに折りたため、使わない時は邪魔になりません。また、移動用キャスターがついており軽量なため、女性でもラクに移動できます。【電気代不要で経済的】使用する電源は表示メーター用の乾電池のみなので、自宅のどこでも場所を選ばず運動が可能です。さらに、連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。自走式/電動/コンパクト/折りたたみ/健康器具/ダイエット器具/家庭用/組立簡単/簡単移動 仕様 負荷調節:無段階 材質 スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg) 21 電源 単四乾電池×2本 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 61×118×111.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。 5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。 タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。 はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。 フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー 仕様 速度調節幅:0.8~5.0(km/h) 材質 【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC 質量(kg) 18 サイズ(cm) 【ベルト】27.5×78 連続使用時間(分) 30 最大消費電力(W) 100 電源(AC100V) 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×100×110 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×30×104 傾斜角度(°) 約5度(固定) 制限体重(kg) 90
1台
32,400 税込35,640
翌々日出荷

省スペースで運動できる自走式の便利なウォーカー。100V電源が不要なので電気代がかからず、運動する場所を選ばない。傾斜角度は約8度あるので、坂道を上っている感覚で運動できる。折りたためば新聞1枚程度の大きさに。体の横にハンドルがあるので安心。自走式は自身の力でベルトを動かすので自分のペースで運動ができ、しっかり脚力を使うので下半身の強化にオススメ。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 付属品 保護マット 材質 【バイク】スチール、ABS、PVC【フロアマット】PVC 質量(kg) (フロアマット)2.2 電源 単四電池×2本 本体質量(kg) 14 寸法(cm) (フロアマット)70×170×0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 53×87×94.5 デジタル表示 時間/距離/カロリー/速度 傾斜角度(°) 約8(固定) 制限体重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D)(cm) (ベルト)27×75
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質 本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg) 16.5 耐荷重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 52×108.5×115.5 高さ調節 サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト 付属品 保護マット 材質 スチール、ABS、PVC 消費電力(W) 210 耐荷重(kg) 100 連続使用時間(分) 90 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5 スピード調節 1~10km/h 傾斜角度(°) 歩行面:約5°(固定式) 寸法(幅W×奥行D)(cm) 歩行面:40×110
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床設計でご年配の方でも安心!時速12km/h の薄型ランニングマシン。床から走行面までの高さが9cmの薄型なので乗り降りがスムーズで安心。キャスター付きで簡単移動。プログラムコース内蔵
用途ウォーキング・ジョギング運動に。トレーニング/エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/赤/青/ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消 材質 スチール、ABS、PP、PVC、EVA 質量(kg) 42 電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W) 700 センサー バルスセンサー:ハンドグリップ方式 寸法(cm) ベルト:45×120 連続使用時間(分) 90 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 展開時:76×146×101、折りたたみ時:76×153×13.8 スピード調節 1~12km/h 制限体重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。 自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。 モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。 キャスター付きで移動も楽々!
用途エクササイズ 材質 構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC 耐荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×800×1010 収納時寸法(mm) 幅500×奥行200×高さ1160
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シニアにおすすめのフラットウォーカー 。不慣れでも無理なく歩ける速度設定。踏み外しを防ぐゆったりベルト幅。どこでも握れる長いハンドルで、ふらつきや転倒などの危険が軽減。使いやすい操作パネル。ボトル小物ホルダー、タブレットトレー付き。音声ガイダンスあり。
用途シニアの健康習慣・リハビリ・足腰強化に。お散歩代わり・運動不足解消・体力の強化や減量に。 仕様 速度調整(km/h):0.3-6.0 材質 スチール、PP、ABS、PVC 質量(kg) 約46.5 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 80×147×124 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 79×142×28 制限体重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D)(cm) (ベルト)幅44.8×102.8
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

圧迫感を感じさせない超薄型デザイン!多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。支柱を開閉してボルトで固定するだけの簡単組立。タブレットが置けるサイズのトレー付き。動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
用途室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅 付属品 コントローラー、シリコーンオイル 材質 スチール、ABS、PP、TPR、EVA 質量(kg) 21 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分) 30 速度 1.0~6.0(km/h) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) (通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13 傾斜角度(°) 約1.5(固定式) 制限体重(kg) (使用時)90 寸法(幅W×奥行D)(cm) ベルト:35×98.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。 ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。 表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。 中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。 本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。 運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。 足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。 体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。 材質 スチール、ABS、PP、PVC、PU 質量(kg) 35.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×1060×1365 アズワン品番 64-5288-58
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt) ISO VG 46 粘度 46 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×480×260 松吉医科器械コード 24-4363-00
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

インテリアに調和するデザインのフィットネスバイク。新マグネット負荷システムの採用により静音性を実現。 体格に合わせてハンドル、サドルの高さ調節が可能。ハンドル部分は4WAYの持ち方が可能でお好みの姿勢で運動可能。 ハンドルを握るだけで心拍数の測定が可能。お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。
用途エクササイズ、運動に。 家庭用/組立簡単/測定機能/タブレット可/安全設計/微調整可能/エクササイズバイク/トレーニングバイク/固定式バイク 材質 スチール、ABS、PP、PU、PVC 質量(kg) 34 耐荷重(kg) 120 連続使用時間(分) 約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 53×120×123.5 適応身長(cm) 約150~180 高さ調節 【サドル】10段階(85~107.5cm)【ハンドル】7段階(99~113cm) 負荷方式 【負荷】8段階(マグネット負荷方式)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)