- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- ルームランプ スイッチのおすすめ人気ランキング
ルームランプ スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新214件の「ルームランプ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームランプスイッチ ハイエース」、「自動車 ドアチェッカー」、「ハイエースドアチェッカー」などの商品も取り扱っております。
定格:AC125V 0.5A
モーメンタリー
1個
¥427
税込¥470
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類
プッシュスイッチ
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
120×75×9
色
白
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
1.4
色温度(K)
5600
明るさ(Lx)
20
LED使用数(個)
6
防水性
JIS防水保護等級2級相当
ハイエースH200系専用設計になっています。形・デザインともにハイエースの純正車内にマッチさせています。
用途ハイエース用の増設電源
色
ブラック(BLACK)
質量(g)
160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
59×173×93
メーカー
トヨタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷