- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- ルーラー 定規のおすすめ人気ランキング
ルーラー 定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「ルーラー 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がる 定規」、「ルーラー」、「ガイドスケール」などの商品も取り扱っております。
光を反射しにくい、つや消しタイプ。
材質
PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な平型ルーラーです。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
2100×100×0.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
筋交い付きで竿がしっかり固定できるので、作業中の角度の変化を抑えます。
アルミ製で軽く、竿は左右どちらにも動くので便利です。
竿に厚みがあるので、丸ノコガイド定規としても使えます。
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質
コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
本体は高強度・超軽量のハニカムコア材、側面にはL字シルバーメタリックバーを採用。
適度に湾曲させることで、ジョイントの押さえが良くなります。
また、指の長さにあわせてお好みの穴形状に簡単にカッターで切り抜くことができます。
寸法(mm)
350×55×8
1個
¥3,288
税込¥3,617
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。
用途まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.4×276.9×6
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質
竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)
26.1×17.2
材質
本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
230×167×6
質量(g)
130
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塩ビシート防水で必要不可欠な定規!!
サイズは45mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!!
下敷きは別でお買い求めください。
幅(mm)
45