- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- レイメイ 分度器のおすすめ人気ランキング
レイメイ 分度器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新90件の「レイメイ 分度器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用分度器」、「建築用角度計」、「角度シール」などの商品も取り扱っております。
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格
9cm
科目
算数
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)
304
本体直径(Φ)
120
角度の測定範囲(°)
0~180
材質
ステンレス
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.5
竿厚さ(mm)
1.5
精度(分)
±15
竿幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)
1
材質
ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)
360
竿数
竿なし
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)