レイヤ2スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「レイヤ2スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インテリジェントスイッチ」、「リピータハブ」、「スイッチングハブ 16ポート」などの商品も取り扱っております。
多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
適合規格 VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極端子 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 機能 SNMP v1/v2c/v3サポート。MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB。RMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)。LLDP。日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)。http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元。Syslog/Syslog転送サポート。管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応 準拠規格 IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T。IEEE802.3x Flow Control。IEEE802.1D Spanning Tree Protocol。IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol。IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol。IEEE802.1Q VLAN tagging。IEEE802.3ad Link Aggregation。IEEE802.1X Port Based Access Control インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境 温度:0~50℃。湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB) 128 セキュリティ ユーザー名、パスワード。ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)。MACアドレスフィルター。マネージメントVLAN。MACアドレス認証。DOS攻撃防止。DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アライドテレシスAT-GS920/24
AT-GS920/24は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg) 2.1 ポート数 24 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×210×44 保管温湿度範囲 温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
仕様 リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応 接続方式 10/100/1000BASE-T ファン なし マグネット あり
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アライドテレシスAT-GS920/16
AT-GS920/16は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg) 1.5 ポート数 16 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38 保管温湿度範囲 温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-07 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様 スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります) 付属品 専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚 材質 プラスチック ポート数 8 適合規格 VCCI:ClassB コネクタ形状 RJ-45×8 定格消費電力(W) 最大5.4 接続方式 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V) AC100~240V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×86.5×34(本体のみ) 対応 ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠 バッファメモリ 192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲 温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと) 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと) 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式 ACアダプター 発熱量(KJ/h) 最大約19.5 ファン なし フローコントロール制御 IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数 4096(全ポート合計) フィルタリング速度 1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 1000/100/10Mbps ジャンボフレーム 9Kbytes スイッチング方式 ストア&フォワード ネットワークタイプ IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 設置形態 水平、壁掛け 伝送速度(Gbps) 最大8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.6 最大パケット転送能力(Mpps) 12
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、ファンレス、50℃動作保証でループ検出やポートアイソレート機能を搭載した1GbEノンインテリジェント・レイヤ2スイッチ
接続方式 10/100/1000BASE-T ファン なし
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10/100BASE-TXポートを装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
接続方式 10/100BASE-TX ファン なし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

アライドテレシスAT-GS910/8
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 780 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-41 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格 【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 スイッチ 全ポートスイッチ機能有り 機能 ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応 通信方式 CSMA/CD、全二重/半二重 バッファメモリ 512Kbytes 表示LED 電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ 転送レート (最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps ジャンボフレーム 最大サイズ9216bytes スイッチング方式 ストア&フォワード
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1.6 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×43×180 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 13.8 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.5 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 50.00 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 24Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.3 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質 メタル 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アライドテレシスAT-GS910/16
AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg) 1.5 ポート数 16 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-42 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

アライドテレシスAT-GS950/16
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/16は10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg) 2.22 ポート数 16(RJ-45コネクタ)、2(SFPスロット) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×200×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ、SFPスロット
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品 電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル 。※1:BS-GS2008Pのみ対応。※2:BS-GS2008Pは非対応 適合規格 VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極端子 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 機能 SNMP v1/v2c/v3サポート。MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB。RMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)。LLDP。日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)。http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元。Syslog/Syslog転送サポート。管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応 準拠規格 IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T。IEEE802.3x Flow Control。IEEE802.1D Spanning Tree Protocol。IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol。IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol。IEEE802.1Q VLAN tagging。IEEE802.3ad Link Aggregation。IEEE802.1X Port Based Access Control インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境 温度:0~50℃。湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB) 128 セキュリティ ユーザー名、パスワード。ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)。MACアドレスフィルター。マネージメントVLAN。MACアドレス認証。DOS攻撃防止。DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 対応オプション マグネットキット「BS-MGK-A」※1。マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1。ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2。※1:BS-GS2024Pは非対応。※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)1.5Mbytes データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アライドテレシスAT-GS920/8PS
10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した内部電源型のギガビットイーサーネット・ ファンレスPoE+スイッチです。 DIPスイッチでループガードやパケット透過、マルチプルVLANなどを簡単に設定できます。 ループガード機能(LDF検出)は、ループが収束すると自動的に通信を復旧します。 また、受信した正常フレームを他のすべてのポートへ転送できるフラッディングモードに 対応していますのでパケットキャプチャーにも便利です。 本製品は50℃対応のファンレス設計です。
セット内容 本体、電源ケーブル、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製 品保証書(5 年間)、シリアル番号シール(2 枚)、電源ケーブル抜け防止フック、 ゴム足/ ゴム足取付用ネジ(各4 個) 質量(kg) 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×275×42.5(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet 定格入力電流(A) 1.7(最大1.5実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCIクラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-84 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター、PoE-OUT)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full 固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、Force MDI
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

アライドテレシスAT-GS910/24
AT-GS910/24は10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg) 2.1 ポート数 24 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×210×44 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート
ポート数 (10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4 接続方式 10/100/1000BASE-T 仕様 リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応 ファン なし マグネット オプション
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ 最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能 ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能 企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保 各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
ポート数 8 仕様 エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8。最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0。測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8 質量(g) 約500(ケーブル含まず) 電源電圧 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×37×100(ケーブル含まず) 機能 JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216Byteまで。Auto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能。全ポートノンブロッキング転送。不良パケットフィルタリング機能。IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応。EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過。BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 7.5 インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境 温度:0~45℃。湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 3年 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 コネクタ RJ-45型モジュラージャック 取得規格 VCCI Class B、FCC Class B 発熱量(KJ/h) 27 アズワン品番 64-3794-71 ファン なし 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 対応オプション マグネット取付金具「LSW-KG5P」 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)128KB データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.15 レイテンシー 1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷