レインコート 乾燥機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
95件の「レインコート 乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用乾燥機」、「温風乾燥器」、「電気乾燥庫」などの商品も取り扱っております。
静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーテン付です。耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム。 間口(mm) 1220 奥行(mm) 460 高さ(mm) 1900 仕様 組立式 トラスコ品番 458-2080 材質 ステンレス(SUS304)。カーテン:オレフィン系ポリエチレン 質量(kg) 23.5
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様 ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃) 室温+10~270 安全装置 可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式 PID制御 使用環境温度(℃) 5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質 天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容 天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段) 30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) 温度分布精度 ±1.0℃(37℃時) 運転モード 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式 二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置 自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品 棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
192,000 税込211,200
翌々日出荷

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様 コントローラー付 制御方式 PID制御方式(SSR駆動) モータータイプ コンデンサー誘導電動機 端子ねじ M3.5 取付穴 4-7×14丸長 電線長さ(m) 3 電線太さ(mm2) 3.5 温度センサー Kタイプ熱電対 電線仕様-種別 VCT ヒータータイプ シーズヒーター 風量調整 風量調整板により、吸入量を調整 アース端子 M4 設置姿勢 水平 吸入気体温度(℃) -10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。 間口(mm) 1520 奥行(mm) 460 高さ(mm) 2200 仕様 組立式 トラスコ品番 458-2110 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 22.7
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機 温風&送風で衣類を乾燥します。 靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。 セラミックヒーター使用 温風、送風の切替が可能 自動停止機能付き フック付き洗濯ばさみ付属 付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。 セット内容 本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書 寸法(mm) 本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45 質量(g) 約614 種類 乾燥機 消費電力(W) 150 定格 100V 50/60Hz 耐荷重(kg) 5 電源コード(cm) 180 取扱説明書 (1.86MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。 仕様 組立式 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
1台ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス器具の乾燥・保管に便利なビニールカーテン付の乾燥棚で、棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。 ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。 棚板はメスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュ棚と、フラットメッシュ棚の2種類を組み合わせています。 水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。
高さ(mm) 1600 幅(mm) 758 奥行(mm) 460 材質 天板・カーテン/PVC、フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受/ステンレスSUS304
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーテン付です。 耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設に 材質 本体:ステンレス(SUS304)、カーテン:塩ビ梨地クリア0.2mm 奥行(mm) 460
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚) 1 制御方法 マイコン制御 温度表示方式 デジタル方式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


たくさんしまえて、すっきり隠す。透けないカーテンの 大容量ハンガーラック。メーカー通常品より2倍厚い、肉厚1.2mmパイプを使ったしっかり構造のハンガーバーを採用。しっかりしてシンプルな、生成りのカーテン式のカバー付きで服を隠してお部屋すっきり。128cmから、最大で200cmまで伸縮する大容量タイプ。内寸でも172cmの高さ設計で、コートやワンピースなどの長尺衣類もまとめて収納可能。サイドフック4個付属、外側・内側どちらにも設置でき、デッドスペースを活かしてちょい掛けも可能。
用途ハンガーラック、ワイドハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。大型/大型ハンガー/パイプハンガー/ハンガー/ラック/コートハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/玄関収納/大容量 材質 本体:プリント化粧繊維板、スチール(粉体塗装、クロムめっき)、天井部:繊維板、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、カーテン:綿・ポリエステル 質量(kg) 27 耐荷重(kg) (ハンガーバー)22、(フック部1個あたり):2、(全体)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 128~200×55×180 高さ(cm) (床からハンガーまで)172.5 組立時間 約60分以上 内寸(cm) (ハンガー:幅)124-196
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×320×290 タイマー設定 3段階切替(30分・60分・90分) 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止 電源 AC100V(50/60Hz) 最大消費電力(W) 770 アズワン品番 1-1612-13
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
83,900 税込92,290
当日出荷

1組
33,660 税込37,026
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)