- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- レインボーノズルのおすすめ人気ランキング
レインボーノズルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「レインボーノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルじょうろ」、「計量カップ」、「散水ジョーロ」などの商品も取り扱っております。
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
約300mm~約500mmまで、使う用途に合わせて伸縮可能。
オイルを入れやすい角度に合わせてノズルを曲げることが可能。
先端キャップ付き、オイルジョッキ本体とのジョイント部にパッキンを付け液漏れを軽減しています。
危険物の類別
非危険物
全長(mm)
350
穴径(Φmm)
0.4
穴数
500
取付ねじ
G1/4
適合ホース内径(Φmm)
15
頭径(縦×横)(mm)
45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]
14[0.2]
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用
取付内径(Φmm)
27.5
全長(mm)
420
本体質量(g)
360
適合ホース内径(Φmm)
15/19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質
ステンレス
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品
ハスの実、こし網、ノズル
材質
本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
仕様
ねじ込み接着の高耐久パイプ。 軽くて短い延長パイプ
ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。
噴出形状
霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20
材質
ABS樹脂
全長(mm)
770
質量(g)
255
シャワー種類
7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
NANOジョロ用の交換用はす口です。
用途タカギ製NANOジョロ交換用
トラスコ品番
381-4297
適合本体
NANOジョロ4L・6L
質量(g)
31.7
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類
4パターン
材質
メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷