- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- レギュレータ 圧力計のおすすめ人気ランキング
レギュレータ 圧力計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,961件の「レギュレータ 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レギュレーター ゲージ」、「空圧 圧力計」、「レギュレータ 低圧」などの商品も取り扱っております。
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)
0~1
接続ねじ
1/8PT
使用流体
空気
本体サイズ(mm)
外径約Φ42×厚さ約25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
適合
2001シリーズ・2215シリーズ
トラスコ品番
112-3220
材質
(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス
形状
DT形(背面ねじ、株部4角)
接続口径
R1/4
質量(g)
115
精度
フルスケール±3%
表示部
Φ52
使用流体
液体または気体(但し腐食性のないもの)
流体温度(℃)
5~60
周囲温度(℃)
5~60
圧力レンジ(MPa)
0~1.0
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類
汎用圧力計
使用圧力
0~1MPa
測定流体
圧縮空気
圧力レンジ(MPa)
0~1
圧力レンジ
0~1MPa
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.25
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計付
仕様
低圧用
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
装備
ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油
不要
設定圧力単位
MPa
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
用途各種レギュレーター用
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
材質(本体)
亜鉛合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最大流量(L/min)
2500
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
R1/8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)
0.96
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
Rc1/8
最大流量(L/min)
1100
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(4.2MB)
圧力計
圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
入口管接続口径
W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
測定流体
気体・液体
呼び
DT
材質(ブルドン管)
C6872T
材質(株)
C3604BD
外装
SUS304生地
目盛角度
270°
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
仕様
リリーフ機構付
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
圧力計接続口径
Rc1/8
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース