- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- レギュレータ 3.3Vのおすすめ人気ランキング
レギュレータ 3.3Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新332件の「レギュレータ 3.3V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧レギュレータ」、「電池 3V」、「リチウムバッテリー3V」などの商品も取り扱っております。
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力電流 Max = 100mA。パッケージタイプ = TO-92。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 30 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。幅 = 3.94mm。。リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
欠品中
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力電流 Max = 400mA。パッケージタイプ = SOT-223。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 40 V。ピン数 = 3+Tab。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。静止電流 = 0.15mA。。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、400 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力タイプ = 固定。パッケージタイプ = D2PAK。出力電流 Max = 3A。実装タイプ = 表面実装。入力電圧 Max = 30 V。ピン数 = 3。極性 = 正。静止電流 = 5mA。精度 = ±1%。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。ラインレギュレーション = 6 mV。。LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様
NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力タイプ = 固定。パッケージタイプ = DPAK。出力電流 Max = 800mA。実装タイプ = 表面実装。入力電圧 Min = 2.5 V。入力電圧 Max = 13 V。ピン数 = 3。出力数 = 1。静止電流 = 2mA。精度 = ±1%。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。幅 = 6.2mm。。LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様
出力電圧 = 5 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220F。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。パワーレーティング = 1W。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。ロードレギュレーション = 50 mV。。NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
NJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●高さ: 9.02mm●長さ: 10.67mm●MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様
●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番
67-0441-20
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力タイプ = 固定。パッケージタイプ = DPAK。出力電流 Max = 1.5A。実装タイプ = 表面実装。入力電圧 Max = 30 V。ピン数 = 3。出力数 = 1。静止電流 = 5mA。精度 = ±1%。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。幅 = 6.2mm。。リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
出力電圧 = 1.2 → 37 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 可変。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。基準電圧 = 1.25V。。LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力タイプ = 固定。パッケージタイプ = SOIC。出力電流 Max = 300mA。実装タイプ = 表面実装。入力電圧 Min = 3.2 V。入力電圧 Max = 12 V。ピン数 = 8。出力数 = 1。静止電流 = <0.001mA。精度 = ±0.8%。動作温度 Min = -20 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。イネーブル = あり。。LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、Analog Devices. このAnalog Devicesの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータは、高速過渡応答、優れたライン / 負荷調整、幅広い入力電圧範囲が特長です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力タイプ = 固定。パッケージタイプ = SOT-23。出力電流 Max = 550mA。実装タイプ = 表面実装。入力電圧 Min = 2.5 V。入力電圧 Max = 6 V。ピン数 = 5。出力数 = 1。静止電流 = 0.17mA。精度 = ±2%。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。幅 = 1.75mm。。LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様
出力電圧 = 3.3 V。出力タイプ = 固定。パッケージタイプ = HSOP。出力電流 Max = 150mA。実装タイプ = 表面実装。入力電圧 Max = 16 V。ピン数 = 4。出力数 = 1。静止電流 = 0.4mA。精度 = ±3%。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。パワーレーティング = 0.5W。寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mm。。LDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷