- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- レコード 箱のおすすめ人気ランキング
レコード 箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「レコード 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レコード収納」、「組み立て式ボックス」、「レコード」などの商品も取り扱っております。
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。
付属品
プラリベット白、穴取っ手白
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
335×335×225
目付(g/m2)
1000
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
335
内寸高さ(mm)
220
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質
ポリプロピレン
最大積載段数
5
フタの有無
なし
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無
あり
材質
PP
質量(g)
2584
耐荷重(kg)
15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×78
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・高さ(mm)
309
有効内寸法・幅(mm)
493
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
仕様
コーナーリブ有り(高さ15mm)
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
取手付(穴あき)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
フタの有無
なし
仕様
シボ加工4ヵ所
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.1
最大積載荷重(kg)
15
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
272
外寸法・奥行(mm)
262
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
252
有効内寸法・幅(mm)
335
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に
フタの有無
あり
仕様
1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所
最大積載荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
366
スタッキング
4個まで可
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
304
有効内寸法・幅(mm)
493
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
スライドつまみ
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無
あり
材質
PP
有効内寸(mm)
492×333×H303
外寸(mm)
366×530×334
上部内寸(mm)
492×333×H303
折りたたみ寸法(mm)
95
許容質量(kg)
20
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。
見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質
PP
厚さ(μm)
100
寸法(横×縦)(mm)
325×325
アズワン品番
64-4371-14
1セット(30枚)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
一般的なサイズのカラーボックスに入る収納ケースとして使えます。軽くて丈夫なプラダン製なので、整理箱として役に立ちます。出し入れしやすい穴取手が付属しており、ボックス自体に取り付けられるので、勢い良く取手を引っ張ったら千切れてしまった・・・などといった心配もございません。カラーバリエーションは豊富な全11色。色で中身を分別したり、周囲に馴染む色を選んだりとピッタリの物が見つかります。
付属品
プラリベット白、穴取っ手白
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
380×240×240
内寸奥行(mm)
360
内寸幅(mm)
230
目付(g/m2)
1000
外寸法・幅(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
380
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
360×230×235
内寸高さ(mm)
235
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
取手付(穴あき)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
両面テープが貼付されているので貼り付けの手間がかかりません。
小ロット対応。
用途ダンボール箱の取っ手部分の補強に
材質
紙管原紙2mm厚 両面テープ
長さ(mm)
135、【手掛け穴】90
幅(mm)
65
高さ(mm)
【手掛け穴】35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1包(100シート)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×295×345
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)
12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.5×28.5×28.5
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493