レコードカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
92件の「レコードカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レコード収納」、「カセット ヘッド クリーナー」、「レコード ラック」などの商品も取り扱っております。
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質 PP 厚さ(μm) 100 寸法(横×縦)(mm) 325×325 アズワン品番 64-4371-14
1セット(30枚)
1,288 税込1,417
当日出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
2,200 税込2,420
当日出荷

Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。 高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。 スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式 ベルトドライブ方式 モーター 駆動:DCサーボモーター 回転数 33-1/3または45回転/分 材質 ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 S/N比 > 50dB カートリッジ形式 VM型ステレオカートリッジ 出力レベル PHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) 付属品 ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 質量(kg) 2.6 電源 100-240V(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 97.5×359.5×373.3 仕様 PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 通信距離 見通しの良い状態で10m以内 プロファイル 対応Bluetooth:A2DP アズワン品番 64-9347-78
1台
26,000 税込28,600
7日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm) 100 材質(本体) PP 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×190 アズワン品番 64-4371-07
1個
780 税込858
当日出荷

厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類 ポリ袋 入数(枚) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(50枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します 帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番 64-4371-39
1本
2,000 税込2,200
8日以内出荷

封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚) 100 テープ部分(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。 セット内容 透明パーツケース4個 材質 ポリプロピレン イエロー サイズ 質量(g) 2200 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) (本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) (本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。 セット内容 透明パーツケース4個 材質 ポリプロピレン イエロー サイズ 質量(g) 1300 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) (本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) (本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質 ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。 付属品 プラリベット白、穴取っ手白 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 335×335×225 目付(g/m2) 1000 外寸法・幅(mm) 335 外寸法・高さ(mm) 225 外寸法・奥行(mm) 335 内寸高さ(mm) 220
1セット(3個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1パック(10枚)
269 税込296
当日出荷

レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分 水、防腐剤、界面活性剤
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音 わかりやすい日本語表示 音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部 便利なアナログ入出力端子 PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載 レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様 【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用 付属品 LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付) 質量(kg) 約11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 470×230×390(突起物を含む) 入力端子 アナログ(RCA)×1 スピーカー エンクロージャー形式:バスレフ(リア) スピーカーユニット 76mm×2 受信周波数 FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz 動作温度(℃) 5~35 出力端子 アナログ(RCA)×1 ヘッドフォン端子 3.5mmステレオミニジャック×1 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷