- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- レコード保護袋のおすすめ人気ランキング
レコード保護袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新83件の「レコード保護袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レコード収納」、「カセット ヘッド クリーナー」、「ポータブルレコードプレーヤー」などの商品も取り扱っております。
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。
見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質
PP
厚さ(μm)
100
寸法(横×縦)(mm)
325×325
アズワン品番
64-4371-14
1セット(30枚)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。
メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。
静電気を抑えるクリーニング液付き。
ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。
持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分
水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm)
100
材質(本体)
PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×190
アズワン品番
64-4371-07
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色
透明
入数(枚)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。
付属品
プラリベット白、穴取っ手白
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
335×335×225
目付(g/m2)
1000
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
335
内寸高さ(mm)
220
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番
64-9347-76
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
アナログレコード盤用クリーニングスプレー
クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます
スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番
64-4371-38
1本
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。
持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容
本体×1、ベース×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
静電気を抑えるクリーニング液。
液を注ぎやすいワンタッチノズルキャップ。
使いかた:詳しくは、レコードクリーナー本体の使いかたをご覧ください。
ボトルには中ぶたが付いています。中ぶたを取り外したあと、キャップをしっかりと締めます。
・中ぶたは保管用に使用するため、捨てないでください。ノズルを起こすと、液が出ます。使用後、中ぶたを付けてノズルを元に戻します。
・ボトルは立てた状態で保管してください。
主成分
水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。
静電気を抑えるクリーニング液付き。
ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。
カラーインジケーターが浸透具合を表示。
乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。
静電気をキャッチする導電性フェルト。
主成分
水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
アズワン品番
64-4371-36
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。
天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。
※iOS11以上は非対応です。
コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。
ヘッドホン端子装備。
ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。
33-1/3、45、78回転対応。
Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。
ダストカバー付属。
電源
付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+)
カートリッジ
セラミック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約418×103×387
質量(kg)
約3.5
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色
透明
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
2020年4月に発売されたレコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111、レコード盤用クリーニングクロス CLV30の3製品をセットにし、レコードの洗浄効果が高いWETクリーニングに必要なものが揃っております。
それぞれ単品で購入した時に比べ、レコード盤用クリーニングクロスが1枚多く付属します。
セット内容
レコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01×1本、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111×1個、レコード盤用クリーニングクロス CLV30×3枚
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷