- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- レコードcdプレーヤーのおすすめ人気ランキング
レコードcdプレーヤーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新92件の「レコードcdプレーヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチオーディオレコーダー」、「ポータブルレコードプレーヤー」、「CDレコーダー」などの商品も取り扱っております。
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、SDカード、USBメモリと多彩。それらの音声をSDカード、USBメモリ、カセットテープに録音可能。ステレオスピーカーを内蔵!コンパクトな一体設計なので面倒な配線・接続は必要ありません。
用途レコード/CD/カセットテープ/SD/USBの再生、FM・AMラジオ聴取に。マルチプレーヤー。
質量(kg)
3.2
容量
SD/SDHCカードディスク:128MB-32GB(※2GB推奨)、USBメモリディスク:128MB-32GB(※2GB推奨)
出力(W)
スピーカー:3+3
形式
カセット対応テープ:Type1 (ノーマル)
電源(V)
DC12 1.6A
消費電力(W)
16
コード長さ(m)
ACアダプター:1.5
回転数
レコードプレーヤー:331/3、45、78
ディスク
CD:オーディオCD、CD-R/CD-RW
対応メディア
SD/SDHCカード:SD/SDHC CLASS4、USBメモリ:2.0、3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×29.5×20.5
対応フォーマット
CD-DA、MP3、WMA、SD/SDHCカード:(再生)MP3、WMA、(録音)MP3、(データ、コピー)MP3、WMA、USBメモリ対応ファイル:(再生)MP3、WMA、(録音)MP3、(データコピー)MP3、WMA
受信周波数
AM/FMラジオ:(AM)522-1629kHz、(FM)76-108MHz
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
便利なアナログ入出力端子
PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載
レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様
【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用
付属品
LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×230×390(突起物を含む)
入力端子
アナログ(RCA)×1
スピーカー
エンクロージャー形式:バスレフ(リア)
スピーカーユニット
76mm×2
受信周波数
FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz
動作温度(℃)
5~35
出力端子
アナログ(RCA)×1
ヘッドフォン端子
3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番
64-9347-76
1個
¥18,000
税込¥19,800
7日以内出荷
重厚感のある木製キャビネット。洋室にも和室にもマッチするレトロモダンなデザイン。3スピード対応レコードプレーヤー、フロントローディング式CDプレーヤー(再生専用)、ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、5Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。FMラジオ/レコード/カセット/外部入力からMP3エンコード録音可能なUSB/microSDカード機能搭載(対応容量32GB)。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤーとして。ラジカセ マルチプレーヤー FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生
仕様
●カセット:ステレオ 再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック●電源:AC100V(50/60Hz)
付属品
リモコン、EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書
材質
MDF、PVC
質量(kg)
6.2
消費電力(W)
約30
外部出力端子
6mmRCA端子(赤白)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×33.8×25.6
スピーカー
5W×2
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様
ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品
FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)
本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色
ゴールド
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)
実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスク
CD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)
PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー
2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数
【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子
AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー
再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetooth
ver2.1+EDR
再生可能ファイル形式
USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプ
USB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)
0.40以下
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット
仕様
スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続
セット内容
本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(kg)
4.35g(本体のみ)
消費電力(W)
15
電源
本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A
対応
使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても
アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容
本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書
消費電力(W)
16
電源
AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)
約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×295×205
入力端子
音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm
スピーカー
(最大出力)3W+3W
出力端子
音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。
33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。
温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。
USB端子搭載でPCに接続も可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×365×120
本体質量(kg)
約3.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力(W)
0.5×2(音声)
出力端子
RCA、USB
付属品
取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
リチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で約4時間動作。
付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながらデジタル変換可能。
※iOS11以上は非対応です。
お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。
ヘッドホン端子装備。
ステレオミニジャックの外部入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースもデジタル化可能。
33-1/3、45、78回転対応。
EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。
別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、iOSデバイスに録音可能。
(iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード)
古いスーツケースを模したレトロなデザイン。
質量(kg)
約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約343×114×254
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様
●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm
付属品
ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)
8.6
消費電力(W)
30(待機時2.8)
定格
AC100V50/60Hz
最大出力(W)
実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×401×243(突起部含む)
1台
¥49,890
税込¥54,879
7日以内出荷
ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。
天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。
※iOS11以上は非対応です。
コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。
ヘッドホン端子装備。
ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。
33-1/3、45、78回転対応。
Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。
ダストカバー付属。
電源
付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+)
カートリッジ
セラミック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約418×103×387
質量(kg)
約3.5
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。
高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式
ベルトドライブ方式
モーター
駆動:DCサーボモーター
回転数
33-1/3または45回転/分
材質
ターンテーブルプラッター:アルミニウム製
S/N比
> 50dB
カートリッジ形式
VM型ステレオカートリッジ
出力レベル
PHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)
付属品
ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル
質量(kg)
2.6
電源
100-240V(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
97.5×359.5×373.3
仕様
PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
通信距離
見通しの良い状態で10m以内
プロファイル
対応Bluetooth:A2DP
アズワン品番
64-9347-78
1台
¥26,000
税込¥28,600
7日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様
ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品
FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)
本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)
実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスク
CD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)
PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー
2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数
【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子
AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー
再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetooth
ver2.1+EDR
再生可能ファイル形式
USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプ
USB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)
0.40以下
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー
アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能
Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。
1ステップフルオートプレイ
STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。
ゲインセレクト機能搭載
レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。
レコードの再生音を録音可能
付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
アルミダイキャスト製プラッター
黒で統一されたシンプルなフラットデザイン
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル
消費電力(W)
1.8
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×108×367
本体質量(kg)
約3.5
モーター
DCモーター
回転数
33 1/3回転、45回転
駆動方式
ベルトドライブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
木の振動板を採用したフルレンジウッドコーンスピーカー。多くの楽器が木で作られている事でもわかる通り、音の伝わり方が速く、余分な振動を発生しにくい「木」は理想的な振動板素材です。JVCは着想から20余年の歳月をかけて、加工のしにくい「木」を振動板に成形する事に成功しました。本機で採用されている8.5cmフルレンジウッドコーンは、小型のキャビネットからは想像できない、豊かでなめらかな音場を実現するとともに、フルレンジユニットならではの抜群の定位感で音楽を楽しむ事ができます。NFC(TM)対応Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能を搭載する事で、対応するスマートフォンやタブレット内の音楽をワイヤレスで楽しむ事ができます。また、NFCに対応しているため、対応機器であればワンタッチでペアリングが完了し、さらに簡単にお使いいただく事ができます。 ウッドコーンの豊かな音質をワイヤレスで簡単にお楽しみいただけます。Bluetooth ver2.1+EDR(Class2)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC。。ハイレゾ音源の再生に対応。USBフラッシュメモリーに収録されたハイレゾ音源(FLAC・WAV192kHz/24bit)の再生に対応、パワーアンプユニット、スピーカー内部構造にも前回モデルから改善を加える事で、ハイレゾ音源の持つ高密度な音質情報を、ウッドコーンスピーカーのもつ高い表現力で再現する事ができるようになりました。フラット&ロースタイルデザイン。高さ11cmのロースタイルに加えて、アンプユニットとスピーカーの高さを合わせたフラットデザインを採用する事で、設置しやすく、インテリアにもマッチする本体フォルムを実現しています。また、木製家具にも合わせやすいブラウンを基調にしたカラーをご用意いたしました。CDやラジオ、外部入力の録音に対応したUSB端子。CDからの録音は全曲、1曲に対応。ラジオのタイマー録音も可能(mP3形式)です。ソースごとにフォルダを自動的に振り分けるのでファイルを見つけるのも簡単です。曜日指定ができる便利な録音/再生タイマー、スリープタイマー。・Fm/Amチューナー(ワイドFm対応)。・USBフラッシュメモリーに、CD/ラジオ/外部入力の録音が可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
219×110×289(センター部)、140×110×277(スピーカー部1本)
質量(kg)
2.1(センター部)、2(スピーカー部)
付属品
Fm簡易型室内アンテナ、Amループアンテナ、リモコン、リモコン用単4形乾電池
電源
AC100V、50/60Hz
最大出力(W)
25W+25W(4Ω) (JEITA規格による測定値)
入出力端子
AUX入力端子×1
対応メディア
音楽CD、CD-R/RW(mP3、WmA) (CD-Rディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)
再生可能ファイル形式
mP3、WmA、WAV、FLAC
録音方式
mP3(128kbps/192kbps)
周波数(Hz)
受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)、Am(531k~1602k)
形式
スピーカー部(1本あたり):バフレフ型フルレンジウッドコーン 8.5cm×1(4Ω)、最大入力25W (JEITA規格による測定値)
色
ブラウン
消費電力(W)
定格:25、Bluetoothスタンバイ時:7.0以下、待機時:0.5以下
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
Bluetooth
Ver.2.1+EDR
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様
サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32
セット内容
USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン
電源
UBSバスパワー(DC5V)
記録方式
MP3
対応メディア
32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタ
オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
スロット
USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
33 1/3・45 ・78 RPMの3つの回転速度で再生可能。
どこでもアナログレコードを楽しめるビルトインスピーカーを搭載。
7インチ用EPアダプターを付属。
電源ACアダプターを付属。
単3電池で駆動可能。
レコードの終わりに再生が自動停止するオートストップ機能。
1950年代をイメージさせるレトロなデザイン。
電源
ACアダプター(5V DC、1A、センター+)または単3乾電池×4本(駆動時間最大6時間)
カートリッジ
セラミック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約349×114×254
質量(kg)
約2.8