- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- レゴマインドストームEV3のおすすめ人気ランキング
レゴマインドストームEV3のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新46件の「レゴマインドストームEV3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レゴテクニックパーツ」、「補助接地棒」、「LEGO ケース」などの商品も取り扱っております。
さまざまなギアや大型ターンテーブルなど、特殊なパーツが入ったセットです。教育版レゴマインドストームEV3基本セット45544とあわせて利用することで、より大きく、複雑なモデルを作ることができます。授業はもちろん、ロボット競技などにも最適なアドオンセットです。
EV3基本セットでは5種類のメインモデル(ジャイロボーイ、ロボットアーム、パピー、トレーニングロボット、カラーソーター)、EV3拡張セットとあわせて使用すると上記5種類の他、タンクボット、エレファント、スピニングライン、ステアークライマー、znapp、リモートコントローラーの計11種類のメインモデルを組立てることができます
1セット(853ピース)
¥20,000
税込¥22,000
4日以内出荷
1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
1セット(1000ピース)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング
入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容
280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質
ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。
見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!
データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。
仕様
温度補正自動
付属品
ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書
質量(g)
約200
電源
006P(9V)乾電池
精度
±(0.8%+1dgt) (23±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×205×30
センサー
ORP電極 Siver
分解能
1mV
サンプリング
約0.4秒/回
入力インピーダンス
100MΩ
測定範囲(mV)
-1999~1999
アズワン品番
1-6526-01
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容
Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質
ABS、FR-4
質量(g)
1000
電池
アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)
7
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
5
材質(ケース)
プラスチック
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約800(本体のみ)
電源
単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
適合規格
接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)
動作方式
交流電位差計方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約164×88×119(突起物含まず)
測定周波数範囲(Hz)
575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え
使用時間
約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)
使用温湿度範囲
0~40℃、80%rh以下
測定電流
AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)
地電圧
30V(0~30V)
許容差
接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.
保存温湿度範囲
-10~50℃、80%rh以下
防塵防水性能
IP40(EN60529)
過電圧保護
AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)
開放回路電圧(Vpk)
最大:AC50
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
タイプ
スティックタイプ
材質(ケース)
プラスチック
自由に遊んで創造力をのばそう。アーテックブロックに大きくて遊びやすいブロックが登場。
オリジナルアーテックブロック同様、前後・上下・斜めにつなげられる。
小さな子の手のひらにピッタリの8倍ボリューム。お子様の体ほどの大きな作品が、簡単にできあがる。
オリジナルブロックとも接続可能。広がる遊びのバリエーション。
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
質量(g)
760
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×119×88
測定周波数範囲(Hz)
測定周波数切換 575 / 600
接地AC電圧測定範囲 (V)
0~30、許容差: ±3.0 % f.s.
測定電流
3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様
ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧
許容知:25Vrms
質量(g)
570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)
補助設置電極の許容:50
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格
安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×111×44
測定周波数範囲(Hz)
128±2
機能
活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)
3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲
-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流
3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧
測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲
-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能
防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度
±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所
屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定範囲(Ω)
【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
仕様
最大抵抗 = 100kΩ。回転数 = 1。ポテンショメータタイプ = リニア。取り付けタイプ = パネルマウント。取り付け穴径 = 10mm。定格電力 = 1W。終端スタイル = はんだラグ。許容差 = ±20%。シリーズ = P16。長さ = 16mm。寸法 = 16 (Dia.) x 16mm。直径 = 16mm。。ナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 W
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷