- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- レザークラフトボタンのおすすめ人気ランキング
レザークラフトボタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「レザークラフトボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップボタン 強力」、「作業服ボタン」、「スナップボタン 打ち具」などの商品も取り扱っております。
材質
真鍮
外径(Φmm)
15
受け口がバネ付きなので、軽い力で着脱可能です。小物やレザークラフトにどうぞ。
材質
鉄
厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)
15
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質
ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)
【全体】115×80×15
色
シルバー
質量(g)
【全体】57
タイプ
15mm用
入数
10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質
スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)
足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
最大取付物厚さ(mm)
約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種
SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)
約12
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など
寸法(mm)
Φ15×4
質量(g)
約36
スナップ径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質
スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
(取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質
ポリアセタール
針・糸・工具が不要、簡単に取り付けることのできるイージースナップボタンです。
目打ちなどで生地に穴を開けパーツをはめ込むだけで付けることができるので専用工具も要らず、金属アレルギーの方にもオススメです。
カラーも豊富に揃っていますのでお子様のお洋服やバッグ、ポーチなど幅広いシーンに活躍してくれるアイテムです。
材質
ポリアセタール
寸法(Φmm)
13
適合厚さ(mm)
生地/0.8~1.6
強力に留まるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途作業着やアウトドア用品に
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ
材質
真鍮
着脱の軽いスナップです。。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途お財布や衣服など身の回りの小物に
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。普通地~厚地用 圧縮して約0.5ミリ~1.5ミリ
材質
真鍮
布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に
使用厚さ(mm)
約1まで
材質
真鍮、各カラーメッキ
寸法(Φmm)
15
質量(g)
43
下穴径(Φmm)
4
適合厚さ(mm)
1
用途パジャマ・シャツ・シーツなどの衣類、寝具、服飾雑貨などの創作、補修用に
仕様
スナップホップカシメ打具付き
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
スナップ径(mm)
Φ12
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9