レジトンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
209件の「レジトン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジボン」、「レジトン 305」、「レジトン 切断砥石」などの商品も取り扱っております。
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒 A(酸化アルミニウム) 主要切断材料 パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用 材質 バイメタル 幅(mm) 19 厚さ(mm) 0.9 シリーズ 金の卵
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【ブランドヒストリー】。数年前から世界的なプラスチック問題に気付き始め、多くの人々同様に、プラスチックの消費を削減し始め、プラスチックが環境と海洋に与える影響を認識し始めました。毎年、地球を4回1周できるほどのプラスチックが捨てられ、現在は毎年約3億トンのプラスチックが生産されています。プラスチックは便利な素材ですが、残念ながら多くは使い捨て用となります。また、レジ袋の平均使用時間は約15分です。レジ袋の有料化など、日本においても環境保護についての意識向上や行動が求められています。このような経緯から使い捨てのレジ袋の廃棄を可能な限り削減しようとKIND BAGは生まれました。。100%ペットボトルから再生された生地を使用したエコバッグ「KIND BAG」。(6本のペットボトルから1枚のKIND BAGができます。)。使用済みペットボトルをKINDBAGに変えることにより、プラスチック廃棄物とレジ袋の使用を減らします。マチをたっぷりと取っているため、食材やたくさんの荷物を入れることができます。さらに、軽くて丈夫な耐久性で、耐荷重は約20kg。重さは50gと軽量で、付属のポケットに本体をスッキリ収納できるため、コンパクトに持ち運べて便利です。買い物だけでなく、旅行やちょっとしたお出かけ、ジムや散歩など、さまざまなシーンでお使いいただけます。
仕様 洗濯機可(30度まで)、生活防水 付属品 ポーチ 材質 ポリエステル(リサイクルPET素材100%) 質量(g) 50 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 39×64×17
1枚
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。 仕様 砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 7.2 消費電力(W) 720 定格時間(分) 30
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用 幅(mm) 19 厚さ(mm) 0.9 シリーズ 金の卵
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途やや粗目 粒度 30 使用砥石 C
1箱(10個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

繊維系研磨材は、グレンがセラミック繊維という世界で初めての原理にもとづく研磨材料です。グレンが繊維であるので、高密度にしかも規則正しく配列しており高強度・高弾性な材料となっています。また、FRP加工技術を応用することによりさまざまな形状に加工して使用できます。グレンである繊維が高密度に充填され、その繊維が常に鋭利な形状で表面に突出しているのでよく削れます。
材料 繊維:アルミナ繊維、結合剤:エポキシ樹脂
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。 仕様 砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 7.2 消費電力(W) 720 定格時間(分) 30
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業 厚さ(mm) 6 硬度 P 適合材 一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
1枚ほか
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)。重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】。一般鋼材、ステンレス。【注意・使用条件】。胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。
用途一般鋼材、ステンレス
1箱(5本)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様 1枚補強 粒度 36 穴径(Φmm) 25.4 硬度 M 砥粒 A(酸化アルミニウム) 主要切断材料 丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 80 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 シリーズ 金の卵 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 主要切断材料 ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W) 900 電源(V) AC100(50/60Hz) 電流(A) 10 回転速度(min-1[r.p.m]) 5400 定格時間 30分
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

レヂトンバンドソー
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
1箱(5個)ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

耐久性・研磨製抜群 研削作業に最適環境を作り出すレヂトン研削製品。
穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 外径(Φmm) 100 砥粒 A(酸化アルミニウム)
1箱(10個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

No.1・No.2・No.3
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断 刃高(mm) 6.5 穴径(Φmm) 27 適合材 アスファルト、コンクリート
1枚
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)