レジューサ ダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「レジューサ ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ダクト」、「異径レジューサー」、「換気パイプ用 異径ソケット」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ 適合パイプ 換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷


用途ダクトのサイズを変更するための継手です。 材質 SUS304 寸法b1(mm) 10 寸法b2(mm) 10 寸法l1(mm) 60 寸法l2(mm) 60 板厚t(mm) 0.6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×150×240
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。 アイボリー
1個
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプ形状 変形ジョイント 材質 鉄製(メッキ管) 全長(mm) 180 タイプ エキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm) 50.8 内径B1(Φmm) 47.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm) 167 適合 換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質 樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×200×260
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷

ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。 材質 基布:ポリエステル生布。表面加工:塩化ビニール処理
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 適合機種 AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN 呼称 107
1個
579 税込637
当日出荷

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質 鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm) 0.6 差込口 長さ60mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


クボタケミックス(クボタシーアイ)VUインクリーザー
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 インクリーザー タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)