- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- レスロックのおすすめ人気ランキング
レスロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新662件の「レスロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 接着」、「基板 スタッド」、「ナット入り貼付型スペーサー」などの商品も取り扱っております。
場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。
扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。
接着剤で固定。簡単に使用できます。
取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。
その他
接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。
材質
CR(クロロブレンゴム)
取付方式
瞬間接着剤
適合ねじ
M4
使用周囲温度(℃)
-20~70
色(本体)
黒
接着強度(N[kgf])
横/290[30]、下/585~760[60~78]
1箱(30個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エスコ品番
EA948GP-3
材質
ポリスチレン
色
黒
取付方式
瞬間接着剤
ねじ穴
M4
サイズ(mm)
22×14×9
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。
注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。
材質
クロロプレンゴム
取付
瞬間強力接着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます
仕様
接着式基板スタンド
トラスコ品番
193-5081
セット内容
お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)
材質
黒色ABS樹脂
質量(g)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.5×12.5×5
1ケース
¥809
税込¥890
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質
基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色
基台:ブラック
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。
両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質
ABS樹脂
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
用途スチール、アルミ、プラスチック、ガラス、木材等幅広い素材に
エスコ品番
EA948GP-11
材質
ABS樹脂
色
橙
取付方式
M3皿ねじ止め
ねじ穴
M3
サイズ(mm)
11×21×20
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様
RoHS対応品(3C)/止め金具付
材質(本体)
鋼鉄
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。
取付側には、M3と3.2Φあります。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワーク
パーツ
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分
シアノアクリレート系
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応