- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- レターカッターのおすすめ人気ランキング
レターカッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「レターカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミドリ レターカッター」、「オープナー」、「セラミックレターオープナー」などの商品も取り扱っております。
開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付
材質
本体:ABS・POM/ブレード:ステンレス
質量(g)
17
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×70×12
スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様
切幅3mm
材質
本体カバー(ABS)
色
ブラック
質量(g)
150(電池含む)
外形寸法(mm)
W70×D69×H38
使用電池
単3乾電池2個(別売)
電池寿命
約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)
ステンレス
仕様
ステンレス刃使用
トラスコ品番
754-3077
色
ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
88×60×5
刃厚(mm)
0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。
右利き左利きを問わない両刃タイプ。
中身をキズつけない特殊構造。
便利で簡単、しかも安全。
水に濡れても、さびない。
用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。
仕様
両刃タイプ
材質
カバー:ABS樹脂、刃:セラミック
色
ブルー
質量(g)
7.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×51×9
アズワン品番
65-0395-06
入数(個)
1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。
特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。
便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。
切りくずを出さずにパッと開封できます。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。
水に濡れてもさびない材質です。
軽量で使いやすい構造です。
材質
刃:セラミック
全長(mm)
51
縦(mm)
51
横(mm)
36
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
70
全長(mm)
112
TKG品番
9-0588-1001
TKG品番(2017)
6-0528-0901
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに
材質(刃)
ステンレス
仕様
ステンレス刃使用
色
5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g/本)
13
サイズ(mm)
88×60×5
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質(刃)
ステンレス
全長(mm)
200
タイプ
両刃
材質(柄部)
ABS
グリーン購入法
適合
1丁
¥669
税込¥736
当日出荷
開梱カッターとレターオープナーの2WAY仕様。ダンボールの開梱には「カッター機能」で、手紙や封筒の開封には「レーターオープナー機能」。宅配物や郵便物はコレ1つで解決。マグネット付。
材質
【本体】ABS・POM、【ブレード】ステンレス
寸法(mm)
70×30×12
質量(g)
17
刃長(mm)
1
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)
セラミック
材質
(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>
寸法(mm)
61.24×30.76×5.71
質量(g)
6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。
凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。
請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。
使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×40×27
印面サイズ(mm)
(幅)1
質量(g)
26(インクカートリッジ含む)
耐久性
インク/約25m(1カートリッジ当たり)
インク
油性顔料
適合
(インクカートリッジ)SA-C151
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質
本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)
36
全長(mm)
51
高さ(mm)
51
奥行(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンディタイプ
封筒は1枚ずつ切ってください
仕様
●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS
アズワン品番
65-2195-39
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。
長さ(mm)
170
色
本体:シルバー/リング:ブルー
材質
リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番
65-0600-96
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません
刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)
195
材質
本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS
色
シルバー
外幅寸法(mm)
15
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。
錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。
替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。
マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×50×12.5
適合替刃
35411006
両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番
469-6786
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
135
質量(g)
15
刃長(mm)
30
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質
本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス
全長(mm)
90
本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に
材質
ABS
質量(g)
7.5
切込深さ(mm)
約1
材質(刃)
セラミック
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
61×37×4.4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様
●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g