- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- レッキスのおすすめ人気ランキング
レッキスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新595件の「レッキス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニップルアタッチメント」、「レッキス バンドソー」、「レッキス ダイヘッド」などの商品も取り扱っております。
種別
チェーザ
短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。
種別
アタッチメント
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番
448-9292
質量(kg)
64
電源(V)
AC100
消費電力(W)
600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
ねじ切り能力
15A~80A(1/2B~3B)
電源コード(m)
3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
仕様
LC-11
適合機種
オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、440GF、560GF
形式
LC-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
点火方式
電子着火式
人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。
作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
材質
人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット
厚さ(mm)
0.7~0.8
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
耐久性
材質(補強材)
滑り止め加工人工皮革(0.7~0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)
耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質
SUS316L
寸法(mm)
16.8
サイズ
13
長さ(m)
10
形式
M-13
1ケース
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適合機種
標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GSB730、GSB1030sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF
長さ(mm)
700
形式
LC-7
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
Wi-Fi機能搭載、離れた場所でも画像の確認ができます。
自動水平調整機能搭載。
対角150.8°の広角レンズを採用。
白色LED10灯で鮮明な画像。
90°エルボ2箇所の通過が可能。
カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK(水深10m)。
動画・静止画をSDカード/SDHCカードへ記録、パソコンでの編集が容易に行えます。
3時間充電で約5時間の使用可能(Wi-Fi機能OFFの場合)なリチウムイオンポリマー電池内蔵。
タッチパネルモニターで操作性UP・簡単操作・モニターに文字入力可能、保存したデータ(静止画)に英数字が入力できます。
仕様
カメラヘッド曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深10m、カメラヘッド照明:白色LED 10灯
質量(kg)
7.3(モニター1.3/ドラム6.0)
径(Φmm)
カメラヘッド:30、カメラヘッド適応管径:32~110
形式
GLS-R3032
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)/内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)
32(有効長30)
最小曲げ半径(mm)
カメラケーブル:R100(常温にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニター:240×154×47、ドラム:340×220×420
光源
白色LED10灯
記録媒体
SD(1GB/2GB)/SDHC(~32GB)
消費電流(A)
0.2(ACアダプタ使用)
動作環境
0~+45℃(バッテリー駆動時)/0~+40℃(ACアダプター駆動時)/0~+60℃(カメラヘッドとケーブル)
保存形式
JPEG形式(静止画)/MOV形式(動画)
ケーブル外径(Φmm)
カメラケーブル:6.6
画角
レンズ画角:約150.8°(気中)
カメラ仕様
カメラ部TV方式:NTSC方式(PAL切換可)、カメラ部撮像素子:30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、
モニターサイズ
7型TFTタッチパネル液晶
1台
¥539,800
税込¥593,780
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用
種別
ねじ切油
タイプ
50W-R
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
トラスコ品番
125-6934
適合機種
F50、NS50、S50、N50
質量(g)
300
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。
トラスコ品番
410-7145
サイズ
3/8
呼称
10A
最短ニップル長さ(mm)
55
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質
SUS316L
寸法(mm)
20
サイズ
15
長さ(m)
10
形式
M-15
1ケース
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。
逆さ使用もOKです。
火力調整、エア量調整が可能です。
バーナの取り付け、取り外しが簡単です。
正立時の安定性がよく、安全です。
形式
ABT-12
火炎温度(℃)
1500
1組
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
用途プレートリフト用
質量(kg)
1.9(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×96×85
ゴム硬度
82(タイヤ硬度計使用)
1セット(4個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
セット内容
本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース
記録媒体
SDカード(最大(4GBまで対応可能)
液晶モニター
3.5型TFTカラー液晶
使用環境温度(℃)
0~55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体部:118×207×37、リール部:280×210×450
質量(kg)
本体部:0.38、リール部:4.4
電源
リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz
充電時間(時間)
2
連続使用時間(時間)
4
適合管径(Φmm)
28、30~110
仕様
曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠
防水仕様
水中形防水構造JIS-IP68 水深10m
照明
白色LED 8灯
径(Φ)
6.0
長さ(m)
20
有効長(m)
19
最小曲げ半径(mm)
R100(常温にて)
画角
約150.8度(対角)
撮像素子
30万画素
品質とコストを追求した、管内検査
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様
【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m)
セット内容
本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー)
電源
DC12V AC100V(ACアダプター使用時)
ケーブル
Φ6.6×30m(有効長28m)
モニタ
CCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ