レッドマンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
90件の「レッドマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨシタケ 電磁弁」、「電磁 弁 50a」、「ダイヤフラム式電磁弁」などの商品も取り扱っております。
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 5~180(凍結不可) 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式 準直動式 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様 ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別 B種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 材質(ダイヤフラムウケ) C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状 ストレート 材質(本体) CAC 流体 冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃) 5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 取付姿勢 水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) 青銅 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg) 0.7 消費電力(W) 50Hz:10、60Hz:8 コイルハウジング オープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線 最高使用圧力(MPa) 2(蒸気の場合は1) オリフィス(mm) 12 作動区分 ノーマルクローズ形 耐圧(MPa) 4(水圧にて) 使用流体 蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下) 流体温度(℃) 5~180 材質(Oリング) フッ素ゴム 耐熱クラス H 最高作動圧力差(MPa) 1(蒸気) 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します) 皮相電力(VA) [保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃) -10~60 材質(ボディシール) ボディ:青銅、弁シール:PTFE
1個
11,261 税込12,387
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~60 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別 B種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 材質(ダイヤフラムウケ) SUS(ステンレス鋼)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 アクチュエータの種類 EA型 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ボールシート) PTFE クラス 10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

作動方式 パイロットキック式 ポート数 2 ねじの種類 Rc コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 2 作動区分 ノーマルオープン形 耐圧(MPa) 4(水圧にて) 使用流体 空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60 (凍結のないこと) 材質(ボディ) 青銅 耐熱クラス B 最高作動圧力差(MPa) (空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5 取付姿勢 自在 駆動方式 ダイアフラム 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min) 0(空圧0.02~0.6MPa) 周囲温度(℃) -10~60
1個
13,328 税込14,661
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KITZ(キッツ)電動ボール弁
材質(本体) ステンレス 電源(V) DC24 電圧(V) DC24 接続方式 ねじ込み形 使用流体 クラス 10K 駆動源 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa) 0.05~1
1個
18,571 税込20,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)